Murata 巻線インダクタ (面実装), 33 nH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mmMURATA(村田製作所)7日以内出荷
仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 260mAパッケージ/ケース = 402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 630mΩシリーズ = LQW15Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3.2GHz最小品質ファクター = 25Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 310mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 1.55mmMURATA(村田製作所)7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 310mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.55mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 2.14Ωシリーズ = LQH32Pコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 11MHz最小動作温度 = -40℃ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 250mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 1.55mmMURATA(村田製作所)翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.55mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.24Ωシリーズ = LQH32Pコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHz最大動作温度 = +85℃ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 nH, 750mA, 1 x 0.6 x 0.5mmMURATA(村田製作所)7日以内出荷
仕様インダクタンス = 4.7 nH最大直流電流 = 750mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.6 x 0.5mm許容差 = ±0.1nH最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = LQW15Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8GHz最小品質ファクター = 25Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 50mA, 3.6 x 3.2 x 2.6mmMURATA(村田製作所)翌々日出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 50mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 3.6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.6mm寸法 = 3.6 x 3.2 x 2.6mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 25Ωシリーズ = LQH43MNコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2MHz最小品質ファクター = 40ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 90mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mmMURATA(村田製作所)7日以内出荷
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 90mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.6mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.6mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 8.5Ωシリーズ = LQH43CN最大自己共振周波数 = 3MHz最小動作温度 = -40℃ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 380mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)翌々日出荷
仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 380mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 290mΩシリーズ = LQW18A最大自己共振周波数 = 2.6GHz最小品質ファクター = 38ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 650mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 nH最大直流電流 = 650mAパッケージ/ケース = 603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = LQW18A最大自己共振周波数 = 6GHz最小動作温度 = -55℃ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mmMURATA(村田製作所)翌々日出荷
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 450mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = LQH32CN最大自己共振周波数 = 43MHz最小動作温度 = -40℃村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 190mA, 3.2 x 2.5 x 2mmMURATA(村田製作所)7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 190mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 1.8Ωシリーズ = LQH32MN最大自己共振周波数 = 20MHz最小品質ファクター = 35映像、通信、オーディオ機器等の電子回路. チップインダクタ(コイル) ,一般回路用巻線タイプ LQH32. 0~560μHの幅広いインダクタンス範囲を3.2 × 2.5 mmのサイズでカバー 高Qで100 MHzまでのあらゆる信号回路に対応 直流抵抗が小さく大きな電流が流せますRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.2A, シールド, 2.5 x 2 x 1.2mmMURATA(村田製作所)7日以内出荷
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 2.2Aパッケージ/ケース = 2012長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = Y最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = DFE252012Pコア材料 = 鉄粉モールドタイプ = YDFE252010Pシリーズ合金インダクタ. DFE252010Pシリーズ合金インダクタは、磁鉄粉を使用しており、大電流に対応できます。 これらのSMD固定インダクタは、リフローはんだ付け可能で、低可聴ノイズが特長です。 これらのSMDインダクタは、2520フットプリント(2.5 x 2.0 mm)のミニチュアサイズ、低プロファイル(最大高さ1.0 mm)を特長としています。 これらの合金インダクタは、DC抵抗を下げるためフラットワイヤを使用しています。 動作温度範囲は、-40 Ω +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 300mA, 3.2 x 2.5 x 2mmMURATA(村田製作所)5日以内出荷
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 580mΩシリーズ = LQH32CN最大自己共振周波数 = 26MHz最小動作温度 = -40℃村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219