能動部品 :「分子」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LFリップル電流 = 5.1A導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LFシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
639 税込703
当日出荷

仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CJ寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CJシリーズ. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CJ寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CJシリーズ. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 470μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 11mΩリードピッチ = 3.5mm許容差 = ±20%高さ = 12mm寸法 = 8 (Dia.) x 12mmシリーズ = LG電解質の種類 = ソリッド許容差(マイナス) = -20%導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 13mm高さ = 13mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LFシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
799 税込879
6日以内出荷

仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = LSリード径 = 0.6mmLSシリーズ、ソリッド電解ラジアル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CG寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、CGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LFシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
649 税込714
6日以内出荷

仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CFリーク電流 = 88 μA導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
929 税込1,022
6日以内出荷

仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CF許容差(プラス) = +20%導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CJリーク電流 = 126 μA導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CJシリーズ. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
969 税込1,066
翌々日出荷

仕様静電容量 = 560μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = LS等価直列抵抗 = 9mΩLSシリーズ、ソリッド電解ラジアル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

用途スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源 仕様テクノロジー = ポリマー、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 取付スルーホール 直径(Φmm)10 高さ(mm)12.5 電圧(V)DC20 シリーズNS 極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~105 リードピッチ(mm)5 等価直列抵抗(mΩ)15 静電容量(μF)100
1袋(10個)
869 税込956
翌々日出荷

仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = NSリード径 = 0.6mmNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LX寿命 = 3000hLXシリーズ. 高い信頼性、高電圧、低ESR及び高リップル電流を要する箇所で使用するための設計 125 ℃での長寿命実現 鉛フリーフローはんだ付けに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LX等価直列抵抗 = 28mΩLXシリーズ. 高い信頼性、高電圧、低ESR及び高リップル電流を要する箇所で使用するための設計 125 ℃での長寿命実現 鉛フリーフローはんだ付けに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
欠品中

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 10.5mm高さ = 10.5mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = LS寿命 = 5000hLSシリーズ、ソリッド電解ラジアル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 820μF電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 9mΩリードピッチ = 3.5mm許容差 = ±20%高さ = 9mm寸法 = 8 (Dia.) x 9mmシリーズ = LG電解質の種類 = ソリッド最小動作温度 = -55℃導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CG寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、CGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LE等価直列抵抗 = 5mΩ導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LEシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS許容差(プラス) = 20%NSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
719 税込791
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング