能動部品 :「レコーダー・記録計」の検索結果
HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。
電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
用途圧縮空気内の露点温度の測定、制御
測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)
容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)
測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度
本体質量(g)約600
精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61
インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分
動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC90~240V(50/60Hz)
HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。
電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
用途室内の温湿度等の測定、制御
測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)
容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)
測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度
本体質量(g)約600
精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH
センサー温度:Pt100 クラス1/3DIN(JISクラスAA)、湿度:静電容量型
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61
インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分
動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC90~240V(50/60Hz)
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。