1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧デルタオーム)気温計
エコ商品
HD9008.T7ACはDC4~20mAの計アンプ・変換器を内蔵しており、DC4~20mAの計装信号を出力します。
用途室内の温度測定、制御等 外形寸法(mm)Φ26×225 測定項目温度 最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2) 温度測定範囲(℃)-40~80 精度(℃)±0.3 出力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC10~30V 動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります