3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDKACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク.TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40→+125℃です。.特長と利点:.ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適最大8Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応幅広い動作温度範囲:-40→+125℃低プロファイル設計により表面実装に最適.用途:.車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
長さ(mm)9 寸法(mm)9×7×4.5 高さ(mm)4.5 規格(自動車)AEC-Q200 シリーズACM-V シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大直流電流(A)5 最大直流抵抗(mΩ)10
1セット(800個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップです。動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置
長さ(mm)12.5 寸法(mm)12.5×12.5×6.5 高さ(mm)6.5 奥行(mm)12.5 シリーズSLF 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ/ケース12565 インダクタンス(μH)10 最大直流電流(A)5 最大直流抵抗(mΩ)24.2
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

SLF7055シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.SLF7055シリーズの、電源回路用磁気シールドタイプ巻線インダクタです。この製品群は、薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置を含む様々な用途に最適
長さ(mm)7 寸法(mm)7×7×5.5 高さ(mm)5.5 奥行(mm)7 シリーズSLF 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ/ケース7055 インダクタンス(μH)10 最大直流電流(A)2.6 最大直流抵抗(mΩ)39.1
1袋(10個)
749 税込824
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります