能動部品 :「一般整流ダイオード」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
温度(℃)(接合部温度)150
保存温度(℃)-55~150
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。
タイプアキシャル
電流(A)25
電圧(V)200
出力電流(A)1
保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:M1F●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:2.8mm●幅:1.8mm●高さ:1.4mm●寸法:2.8 x 1.8 x 1.4mm●一般整流ダイオード,新電元
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク逆電流:10μA●一般整流ダイオード,新電元
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。