高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
温度(℃)(接合部温度)150
保存温度(℃)-55~150
ピーク平均順方向電流 = 2.3A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = SIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.05V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 25mm。幅 = 4.6mm。適合するヒートシンクを使用した場合のみフル定格電流を実現することができます。. 新電元工業 SIP(シングルインライン)型ブリッジ整流器. スルーホール基板取り付け用のSIP(シングルインラインパッケージ)ブリッジ整流器製品です。. 定格電流: 1 → 15 A 定格電圧: 600 V/800 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
欠品中
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。