能動部品 :「LED ヒートシンク」の検索結果
関連キーワード
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用
仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)
定格電力(W)10
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)
関連資料データシート(0.3MB)
抵抗値許容差(%)±5
取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5
耐電圧(V)AC3000(60sec)
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用
仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)
定格電力(W)50
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)
関連資料データシート(0.3MB)
抵抗値許容差(%)±5
取付穴間(mm)ヒートシンク部:39
耐電圧(V)AC3000(60sec)
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。