特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 補助コンタクトモジュールは、500 V の電圧定格と 16 A の電流定格で動作します。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:9 、12 、15 、ドリル、DILM7 、MSC-D 、MSC-R●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:230-4439 アズワン品番65-7304-03
1袋(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Eaton 標準補助コンタクトモジュールは、スプリングクランプ接続を備えています。N/C コンタクトが 1 つあります。動作温度範囲: -25 → 55 ℃ 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:NHI●コンタクトの定格電流:1 A●コンタクトの定格電圧:440 V●コード番号:229-9468 アズワン品番65-7302-16
1袋(5個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 200 A で動作します。極数: 4 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●通常端子構成:1 NC●範囲:ディ LMP (ディ LMP )●コード番号:230-4448 アズワン品番65-7272-54
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:6.6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9475 アズワン品番65-7303-30
1袋(5個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:229-9321 アズワン品番65-7302-17
1袋(5個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5354 アズワン品番65-7340-44
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5359 アズワン品番65-7266-25
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
仕様●コイル電圧:110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5352 アズワン品番65-7266-23
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します4 常時開状態の構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:ディスラック●極の設定:4 N/O●許容入力:0.85 W●通常端子構成:4 N/O●コード番号:230-4484 アズワン品番65-7302-29
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Eaton コンタクタリレーは、主に AC 動作に使用します。230 V 50/60 Hz で動作します。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:4 A●極の設定:SP●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:229-9500 アズワン品番65-7267-11
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又はサージ保護モジュールは、DILMT7-DILMT32 及び DILAT モジュールで使用する 240 V ac の供給電圧で動作します。このコンポーネントは、電気エンジニアリング、オートメーション、プロセス制御エンジニアリング、人で使用できます動作周波数: 50 → 60 Hz ドロップアウト遅延が減少します
仕様●アクセサリタイプ:サプレッサ回路●併用可能製品:DILMT40-DILMT95●コード番号:201-7613 アズワン品番65-7347-10
1個
5,998 税込6,598
欠品中

Eaton 2 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 4 A です。2NC コンタクトを備えています。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ 保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 V●コード番号:229-9248 アズワン品番65-7302-57
1袋(5個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Eaton 2 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 16 A です。N/O コンタクト x 1、NCL コンタクト x 1 です。動作温度範囲: -25 → 60 ℃ 保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC、1NO●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:229-9501 アズワン品番65-7267-43
1袋(5個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、バージョン E の組み合わせが EN50011 に対応しており、ご希望の用途に適しています。500 ボルトの定格電圧と定格電流 o で動作します4 NC 常時閉コンタクト 4極 前面固定モジュールタイプ
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:4 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILA 、DILM7-DILM38●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:230-4481 アズワン品番65-7304-22
1袋(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:2 NC 、3 N/O●範囲:DILM●コード番号:230-4492 アズワン品番65-7304-02
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2 NC 、3 N/O●範囲:DILM●コード番号:230-4491 アズワン品番65-7271-99
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。 スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。 4 種類のサイズの DILMS シリーズのコンタクタは、7 → 150 A の電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために 3 種類の Coil 電圧の LAS 安全リレーも取り揃えています。特長と利点。コンタクタの安全状態監視 ( 点検ウィンドウ ) 手動で起動することはできません 制御された非常停止アプリケーションに使用することができます 開始(カテゴリ 4 ) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 対向接点のインターロック 接点をミラーリングする 黄色でハイライト (RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)。代表的用途。コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます。セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか。安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が 9 A 以上、最大 1000 V ac の場合に接触器を使用する必要があり、1 相又は 3 相の安全用途に使用できます。電流が 10 A 以下、最大 250 V ac で、通常は単相安全用途で使用する必要があります。
仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●幅:138mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5351 アズワン品番65-7308-09
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。 スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。 4 種類のサイズの DILMS シリーズのコンタクタは、7 → 150 A の電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために 3 種類の Coil 電圧の LAS 安全リレーも取り揃えています。特長と利点。コンタクタの安全状態監視 ( 点検ウィンドウ ) 手動で起動することはできません 制御された非常停止アプリケーションに使用することができます 開始(カテゴリ 4 ) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 対向接点のインターロック 接点をミラーリングする 黄色でハイライト (RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)。代表的用途。コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます。セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか。安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が 9 A 以上、最大 1000 V ac の場合に接触器を使用する必要があり、1 相又は 3 相の安全用途に使用できます。電流が 10 A 以下、最大 250 V ac で、通常は単相安全用途で使用する必要があります。
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5339 アズワン品番65-7267-46
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。 スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。 4 種類のサイズの DILMS シリーズのコンタクタは、7 → 150 A の電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために 3 種類の Coil 電圧の LAS 安全リレーも取り揃えています。特長と利点。コンタクタの安全状態監視 ( 点検ウィンドウ ) 手動で起動することはできません 制御された非常停止アプリケーションに使用することができます 開始(カテゴリ 4 ) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 対向接点のインターロック 接点をミラーリングする 黄色でハイライト (RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)。代表的用途。コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます。セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか。安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が 9 A 以上、最大 1000 V ac の場合に接触器を使用する必要があり、1 相又は 3 相の安全用途に使用できます。電流が 10 A 以下、最大 250 V ac で、通常は単相安全用途で使用する必要があります。
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5336 アズワン品番65-7266-70
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。 スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。 4 種類のサイズの DILMS シリーズのコンタクタは、7 → 150 A の電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために 3 種類の Coil 電圧の LAS 安全リレーも取り揃えています。特長と利点。コンタクタの安全状態監視 ( 点検ウィンドウ ) 手動で起動することはできません 制御された非常停止アプリケーションに使用することができます 開始(カテゴリ 4 ) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 対向接点のインターロック 接点をミラーリングする 黄色でハイライト (RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)。代表的用途。コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます。セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか。安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が 9 A 以上、最大 1000 V ac の場合に接触器を使用する必要があり、1 相又は 3 相の安全用途に使用できます。電流が 10 A 以下、最大 250 V ac で、通常は単相安全用途で使用する必要があります。
仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5356 アズワン品番65-7266-24
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5338 アズワン品番65-7309-78
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 65 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )定格動作電力は 30 kW です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率クラス IE3 のモータにも適合
仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:910 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御●コード番号:230-1339 アズワン品番65-7303-17
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4494 アズワン品番65-7269-51
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
仕様●コイル電圧:110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5358 アズワン品番65-7309-45
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7608 アズワン品番65-7347-02
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:12→ 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7597 アズワン品番65-7344-43
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●コード番号:230-4478 アズワン品番65-7269-58
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Eaton コンタクタリレーは、主に AC 動作に使用します。230 V 50/60 Hz で動作します。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●モーター定格電流:3 → 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●極の設定:SP●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:229-9297 アズワン品番65-7304-49
1袋(5個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM●コード番号:230-4450 アズワン品番65-7267-51
1袋(5個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4490 アズワン品番65-7302-32
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 4 極数: 4
仕様●通常端子構成:4 N/O●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 V●コード番号:230-4470 アズワン品番65-7268-05
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 3 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9503 アズワン品番65-7304-46
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9243 アズワン品番65-7303-27
1袋(5個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

EATON 3相 DILMシリーズ コンタクタ。高い動作信頼性と長寿命を誇るxStartシステムのDILMシリーズは、AC-4ジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的な動作を保証します。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御技術の進歩が活かされています。DILMシリーズコンタクタは、耐久性・耐干渉性に優れ、PLCとの組み合わせで様々な用途に対応します。EATONのこのAC/DCコンポーネントシリーズは、400 Vで最大170 A AC-3までの3極コンタクタと、最大200
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILM●補助接点の数:1●範囲:xStart●接続方式:Screw●奥行き:117mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:493-0163 アズワン品番65-7302-72
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

イートン信号機器
Eaton シリーズ M22 音響装置は、RMQ システムを搭載し、ランプホルダ BA9s 付きブザーなし、コンパクトなフロントブラックです。保護等級: IP40
仕様●種類:アコースティックデバイス●シリーズ:M22●コード番号:226-5842 アズワン品番65-7818-09
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9364 アズワン品番65-7806-72
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Eaton エンクロージャベースは最大値に使用します 3 つのコンタクト素子は黒色で提供されています。動作温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●種類:エンクロージャベース●併用可能製品:コンタクト要素●シリーズ:FAK●コード番号:229-9469 アズワン品番65-7806-45
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

IEC / EN60947。UL、CSA
仕様●種類:固定アダプタ●併用可能製品:M22-(C)K シリーズ、M22-(C) LED シリーズ、RMQ Titan シリーズ●シリーズ:M22●コード番号:399-3545 アズワン品番65-7841-80
1袋(5個)
3,798 税込4,178
8日以内出荷

Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9363 アズワン品番65-7794-16
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9365 アズワン品番65-7806-23
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング