絞り込み
ブランド
- Bellnix(ベルニクス)
- RS PRO(2,884)
- VISHAY(2,201)
- Panasonic(パナソニック)(1,649)
- KEMET(1,139)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,106)
- onsemi(1,008)
- MICROCHIP(976)
- MURATA(村田製作所)(975)
- シュナイダーエレクトリック(927)
- BOURNS(836)
- SIEMENS(831)
- YAGEO(760)
- STMicro(759)
- DiodesZetex(666)
- HAMMOND(641)
- ニチコン(638)
- Texas Instruments(545)
- TDK(489)
- XP POWER(482)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 30W
Bellnix(ベルニクス)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:10.8 → 13.2●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-08
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 15W
Bellnix(ベルニクス)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Bellnix BTI シリーズは、業界をリードする容量密度 15 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。将来的な機能アップグレードによる電力増加は、同じ形状の BTJ シリーズ( 30 W )のボードを交換することなく処理できます。高効率( 90 % )で、幅広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。12 種類のモデルが並んでいます。高効率 1 x 1 インチの小型サイズ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能 デュアル電源はシングル電源として使用可能 絶縁電圧: 1500 V dc ( 1 分) 過電流保護 電解コンデンサなし、タンタルコンデンサなし DIPパッケージ ヒートシンク不要 動作温度範囲: Ta:-40 → 85 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:13.5 → 16.5●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:15W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTI●コード番号:203-5619アズワン品番65-7224-09
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±15V dc, BR05-1516LB
Bellnix(ベルニクス)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷仕様分離式:あり奥行(mm)8出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±167RoHS指令(10物質対応)対応特性DC/DCコンバータBR-LBシリーズ、5Wデュアル出力. 超低ノイズ3mVpp 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 EMIフィルタ内蔵 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -20 → +70実装タイプスルーホール最低温度(℃)-20ロードレギュレーション±0.18%絶縁電圧(V)500出力数2
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 30W
Bellnix(ベルニクス)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能 デュアル電源はシングル電源として使用可能 絶縁電圧: 1500 V dc 過電流保護 電解コンデンサなし、タンタルコンデンサなし 動作温度範囲: Ta:-40 → 85 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJ●コード番号:203-5625アズワン品番65-7224-59
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 1.5W, BTA12-05S30D
Bellnix(ベルニクス)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)1.5出力電圧(V)5dc出力電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数1
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 3W, BTB12-05S60D
Bellnix(ベルニクス)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(mA)600RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTBシリーズ、3W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500ac出力数1
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BTA12-12W06D
Bellnix(ベルニクス)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)1.5出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数2
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±5V dc, 1.5W, BY05-05W08L
Bellnix(ベルニクス)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.3定格電力(W)1.5出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±80RoHS指令(10物質対応)対応特性BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-25絶縁電圧(V)500dc出力数2
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BY05-12W06L
Bellnix(ベルニクス)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.3定格電力(W)1.5出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±65RoHS指令(10物質対応)対応特性BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-25絶縁電圧(V)500dc出力数2
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 30W
Bellnix(ベルニクス)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-21
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 15W
Bellnix(ベルニクス)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Bellnix BTI シリーズは、業界をリードする容量密度 15 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。将来的な機能アップグレードによる電力増加は、同じ形状の BTJ シリーズ( 30 W )のボードを交換することなく処理できます。高効率( 90 % )で、幅広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。12 種仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:15W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTIアズワン品番65-7224-19
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 36 V dc 30W
Bellnix(ベルニクス)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-32
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品