能動部品 :「エナメル線」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定)。Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線、高い飽和電流
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 8.7Aパッケージ/ケース = 1770 年長さ = 17.3mm奥行き = 16.9mm高さ = 6.7mm寸法 = 17.3 x 16.9 x 6.7mmシールド = あり許容差 = ± 20%最大直流抵抗 = 55mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 3MHzインダクタ構造 = 巻線型動作温度範囲:-40 → 150 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 25A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 5.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 15MHz最小品質ファクター = 20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 28A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.9mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 17MHz動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 12.5A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 7MHz動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。