能動部品 :「半固定抵抗」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1リール(500個)ほか
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだピン高さ = 4.57mm寸法 = 6.35 (Dia.) x 4.57mm直径 = 6.35mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
310 税込341
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様最大抵抗 = 30kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362P方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 6.6mm奥行き = 6.99mm高さ = 4.7mm寸法 = 6.6 x 6.99 x 4.7mm軸径 = 2.77 mm許容差 = ±10%動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
759 税込835
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
270 税込297
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
508 税込559
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様最大抵抗 = 220kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだピン高さ = 4.57mm寸法 = 6.35 (Dia.) x 4.57mm直径 = 6.35mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●実装タイプ:表面実装●回転数:11●定格電力:0.125W●シリーズ:3223J アズワン品番65-7039-97
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1個ほか
479 税込527
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上面調整 3296Wシリーズ。Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆるタイプの電子機器でさまざまなタイプな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーはスリムな形で、液浸基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボ
仕様●最大抵抗:200Ω●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6938-59
1個
529 税込582
7日以内出荷

3386F上面調整
仕様●最大抵抗:500Ω●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7178-48
1個
369 税込406
7日以内出荷

仕様●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:上面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006 アズワン品番65-6947-82
1個
239 税込263
欠品中

側面調整3296Zシリーズ。BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)。スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄
仕様●最大抵抗:2kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7147-55
1個
519 税込571
7日以内出荷

3386G上面調整
仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6943-38
1個
429 税込472
7日以内出荷

3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整。Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R )。小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
仕様●最大抵抗:50kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.71mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-7178-40
1個
819 税込901
7日以内出荷

3386H側面調整
仕様●最大抵抗:1kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7178-42
1個
359 税込395
欠品中

PV36シリーズ鉛密閉型の多回転トリマポテンショメータ。PV36シリーズの多回転トリマポテンショメータは、高分解能の25回転の調整角を備え、埃や液体から保護する密閉構造になっています。 これらのPV36多回転トリマポテンショメータは、過度なワイパー回転を防止するクラッチ機構や、上方及び側方の調整方向を備え、はんだ付けの後に超音波洗浄を使用でき
仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:PV36●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6939-83
1個
319 税込351
6日以内出荷

3386H側面調整
仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7178-49
1個
369 税込406
7日以内出荷

サーメット1/4インチ正方形500mW側面調整3362Wシリーズ。BournsR3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応内蔵基板スタンドオフマルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6913-51
1個
229 税込252
7日以内出荷

Cermet 1/4 in。Square 500mW Side Adjust 3362X Series。BournsR 3362Xシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6938-84
1個
299 税込329
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:PVG3A アズワン品番65-7040-16
1セット(1000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Bourns Electronics 製トリマポテンショメータは、J フック、ガルウィング、及びリバースガルウィングピンスタイルが用意されており、時計回り、反時計回り、又は標準的な 50 % の位置でユニットを事前調整することができます。熱保護用の金属製カバーです 抵抗温度係数: ± 150 ppm/ ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:PVG3A アズワン品番65-6979-18
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります