Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 3.5A, 4.45 x 4.06 x 1.8mm, SRP4020TA-3R3MBOURNS¥269,800税込¥296,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
SRP4020TAシリーズ車載用高電流シールドパワーインダクタ. SRP4020TAシリーズ車載用SMDインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。SRP4020TAの用途: 車載システム(ドライバアシスタント、情報、エンターテイメント、照明) DC-DCコンバータ 電源特長と利点: AEC-Q200認定 シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.1 → 15 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー. SRP4020TAシリーズ車載用SMD高電流シールドパワーインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 4020長さ = 4.45mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.45 x 4.06 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 76mΩシリーズ = SRP4020TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 40MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 1.3A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-270MBOURNS¥28,980税込¥31,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 198mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-100MBOURNS7日以内出荷
AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 3015長さ = 3mm奥行き = 3mm高さ = 1.5mm寸法 = 3 x 3 x 1.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 276mΩシリーズ = SRN3015コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 45MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.001 mH, 1.15A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-100MLBOURNS¥12,980税込¥14,278
1セット(250個)
7日以内出荷
SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 0.001 mH最大直流電流 = 1.15Aパッケージ/ケース = 0403長さ = 3.2mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 33MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.8A, 6.5 x 6.5 x 4.8mm, SRR0604-100MLBOURNS¥56,980税込¥62,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRR0604シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.8mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 120mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 30MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.5A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-1R0MBOURNS7日以内出荷
SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 3.5A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRN2512コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 1.4A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-220MBOURNS¥29,980税込¥32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 1.4Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 152mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 11MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 3.1A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-4R7MBOURNS¥28,980税込¥31,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 3.1Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 27MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 6.8 μH, 2.3A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-6R8MBOURNS¥31,980税込¥35,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 2.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 59mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 21MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 270 μH, 1.6A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-271KBOURNS¥37,980税込¥41,778
1セット(400個)
7日以内出荷
インダクタンス = 270 μH最大直流電流 = 1.6Aパッケージ/ケース = 1280長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 450mΩシリーズ = SRR1280コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 3.1MHz最小品質ファクター = 20℃SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
Bourns 表面実装インダクタ, 1.5 μH, 1.8A, 2 x 1.6 x 1.2mm, SRN2012-1R5MBOURNS¥39,980税込¥43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1.5 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 2012長さ = 2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 108mΩシリーズ = SRN2012コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 90MHz最小品質ファクター = 12℃SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
Bourns 表面実装インダクタ, 680 nH, 3.6A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-R68MBOURNS¥38,980税込¥42,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 3.6Aパッケージ/ケース = 2512長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 43mΩシリーズ = SRN2512コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 140MHzインダクタ構造 = 半シールド℃SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 1.8A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-2R2MBOURNS¥55,980税込¥61,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 3015長さ = 3mm奥行き = 3mm高さ = 1.5mm寸法 = 3 x 3 x 1.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 72mΩシリーズ = SRN3015コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 90MHz最小品質ファクター = 15℃AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 1.5A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-330MBOURNS¥34,980税込¥38,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.5Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 188mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHz最小品質ファクター = 17℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150MBOURNS¥29,980税込¥32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 96mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 15MHz最小品質ファクター = 17℃SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.2A, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-4R7MLBOURNS¥11,980税込¥13,178
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.2Aパッケージ/ケース = 0302長さ = 3mm奥行き = 2.8mm高さ = 2.5mm直径 = 3mm寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = SDR0302コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 45MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 1.3A, 2 x 1.6 x 1.2mm, SRN2012-2R2MBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 1.3A長さ = 2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 186mΩシリーズ = SRN2012コア材料 = フェライト動作温度 Min = -55℃SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-470MBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 257mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7MHz最小品質ファクター = 13℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.8 μH, 3.7A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-1R8YBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 1.8 μH最大直流電流 = 3.7Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 20mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト動作温度 Min = -40℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.9A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-150MBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.9Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 96mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト動作温度 Min = -40℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219