2029シリーズガス放電管(20 kA). Bournsモデル2029シリーズは、雷などの過渡電流の危険性がある一般的な産業用途向けに設計された2電極GDTです。 モデル2029は、ITU-T K.20、ITU-T K.21、又はGR-1089に準拠する必要がある通信回線用機器にも推奨されます。. このコンパクトな8 x 6 mm GDTは、定格ピークパルス電流が最大25 kA、8/20 μsecとなっています。 長寿命で高速な応答時間と安定した性能を発揮します。 高耐久2029シリーズは、静電容量が低いため、高速電気通信用途や産業用通信用途向けの過電圧保護装置、商用電子部品、自動車 / 航空機 / 軍事用電子部品などに最適です。 表面実装によって経済的な組み込みが可能 高定格サージ電流 ITU-T K.12クラス5のサージ電流要件に適合する設計 低静電容量及び低挿入損失 耐用期間中の安定した耐圧 UL認定 RoHS対応
仕様シリーズ = 2029サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10A直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装寸法 = 7.9 x 6 x 7.5mm奥行き = 6mm高さ = 7.5mm長さ = 7.9mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -55℃静電容量 = 1pF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。