15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRR7032シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7032シリーズSMDシールド付きパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 7032長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 3.2mm寸法 = 7 x 7 x 3.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 42mΩシリーズ = SRR7032コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 43MHz動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

SRP1265Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1265Aシリーズインダクタはシールド構造、カルボニルパウダーコア採用 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 13.5Aパッケージ/ケース = 1265長さ = 13.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6.2mm寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 8.4mΩシリーズ = SRP1265Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 6.5A。パッケージ/ケース = 2207。長さ = 22mm。奥行き = 15mm。高さ = 7mm。寸法 = 22 x 15 x 7mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 17.2mΩ。シリーズ = SDR2207。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 20MHz。最小品質ファクター = 53℃。SDR2207シリーズ巻線型チョーク. SMTサイズ22 x 15 mm 高さわずか7 mm フェライトDRコア構造 超高定格電流 低い直流抵抗 用途: 電源のフィルタリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.7A。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 94mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 50MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 20℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.3 mm 高インダクタンス: 最大15 mH 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

SDR1307シリーズ巻線型チョーク. わずか7 mmという低プロファイルのBourns SDR1307シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 2.6Aパッケージ/ケース = E12高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 (Dia.) x 7mm許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4.5MHz最小品質ファクター = 20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
7日以内出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 150mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

インダクタンス = 1 mH。シリーズ = PM3700。試験周波数 = 500 KHz → 40 MHz。DC抵抗 = 20mΩ。電流 Max = 4 A。寸法 = 21.6 x 11.43mm。動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = はんだパッド。パッケージ/ケース = 3700。動作温度 Min = -55℃。Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.7Aパッケージ/ケース = 1307長さ = 13mm奥行き = 13mm高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 x 13 x 7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 82mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 7.5MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 9A。パッケージ/ケース = 1265。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 6.2mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 28Ω。シリーズ = SRP1265A。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 20℃。シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
73,846 税込81,231
7日以内出荷

SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 3.1Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 27MHzインダクタ構造 = 半シールド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.9A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 84mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
479 税込527
7日以内出荷

AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 2.7 μH最大直流電流 = 2.3A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
7日以内出荷

SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 12Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm自動車規格 = AEC-Q200mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 7mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
7日以内出荷

直径(Φmm)13 高さ(mm)7 シリーズSDR1307 最大電流(A)1.3 許容差±10% インダクタンス(H)560 μ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ1307 最大自己共振周波数2MHz
1袋(5個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります