14ページ目: 能動部品

34,999件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 エスコUSBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2エスコ
3,750税込4,125
1個
当日出荷
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書アズワン品番65-3891-50
2000-402 ワゴジャパン2000-402ワゴジャパン
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー、2極極数2シリーズTOPJOBS,2000定格電流(A)13.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Bomron(オムロン)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
ABB Jokab 安全基準インターロックスイッチ PBT Interlock Lock ABB JokabABB Jokab 安全基準インターロックスイッチ PBT Interlock LockABB Jokab
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Assemtech リードスイッチ AssemtechAssemtech リードスイッチAssemtech
399税込439
1セット(1個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Arcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子 ARCOLECTRICArcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子ARCOLECTRIC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)Maximum of +85IP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションSPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)20@250Vc
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
979税込1,077特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22ΩARCOLECTRIC
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)22RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1ΩARCOLECTRIC
899税込989
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)1定格電力(W)25シリーズHS25終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 4Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 4ΩARCOLECTRIC
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)4定格電力(W)100シリーズHS100許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)65.2×47.5×24.1RoHS指令(10物質対応)対応
Fair-Rite  フェライトロッド FAIR-RITEFair-Rite フェライトロッドFAIR-RITE
359税込395
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ BOURNSBourns リードインダクタBOURNS(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
DCギアモータ 日本電産コパル電子  HG37シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 HG37シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)Eaton 非常用ボタン M22シリーズEATON(イートン)
7,930税込8,723
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トロイダルコア 37.5 x 21.7 x 16.2mm EPCOSEPCOS トロイダルコア 37.5 x 21.7 x 16.2mmEPCOS(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Nightsearcher NightsearcherLED表示灯 NightsearcherNightsearcher
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属板抵抗器 BPRシリーズ KOAKOA 金属板抵抗器 BPRシリーズKOA
849税込934
1袋(10個)
翌々日出荷
KEMET 電気二重層コンデンサ KEMETKEMET 電気二重層コンデンサKEMET(1件のレビュー)
599税込659
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 補助コンタクトシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
カムスイッチ Kraus & Naimer  12 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 12Kraus & Naimer(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:12●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステムRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 標準回復 整流ダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, 標準回復 整流ダイオードON SEMICONDUCTOR
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
オンセミ, 整流ダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, 整流ダイオードON SEMICONDUCTOR
769税込846
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ZF 押しボタンスイッチ ZF CHERRYZF 押しボタンスイッチZF CHERRY
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NCZF CHERRY
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
519税込571
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 酸化金属バリスタ VISHAYVishay 酸化金属バリスタVISHAY
309税込340特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO アワーカウンタ RS PRORS PRO アワーカウンタRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron マイクロスイッチ ローラレバー omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ローラレバーomron(オムロン)
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NKK Switches トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET) ニチコンNichicon ポリエステルコンデンサ(PET)ニチコン
799税込879
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 3.3V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 3.3Vnexperia
139税込153
1リール(15個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1000pF ±20% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1000pF ±20%MURATA(村田製作所)
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1nF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1nFMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK クランプフィルタ TDKTDK クランプフィルタTDK
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, サイリスタ SCR STMicroSTマイクロ, サイリスタ SCRSTMicro(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RS PRO 小型スピーカー RS PRORS PRO 小型スピーカーRS PRO
529税込582
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ RS PRORS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フロート スイッチ PP RS PRORS PRO フロート スイッチ PPRS PRO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ 日本電産DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ日本電産
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 210 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN29. ブラシDCモータDMN29シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品