ケース形状フォーマル
シリーズRH
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
仕様Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
ケース形状セラミック
シリーズRS
許容差±1%
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
定格電力(W)6.5
許容差±5%
テクノロジー巻線
シリーズCW005
ケース形状セラミック
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)7.92(Dia.)×22.22
長さ(mm)22.22
直径(Φmm)7.92
仕様CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意
長さ(mm)10.31
寸法(mm)2.39(Dia.)×10.31
ケース形状セラミック
直径(Φmm)2.39
シリーズCW001
定格電力(W)1
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±30
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様AC07シリーズ、7 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
長さ(mm)26
寸法(mm)7.5(Dia.)×26
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)7.5
シリーズAC07
抵抗(kΩ)4.7
定格電力(W)7
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)100
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)+100→+180
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
仕様AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
長さ(mm)16.5
寸法(mm)5.5(Dia.)×16.5
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)5.5
シリーズAC04
定格電力(W)4
許容差±5%
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-80
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)-80→-10
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様AC03..CSシリーズ、3 W、アキシャル. AC03..CSは溶融性の安全抵抗として使用できる設計、標準動作における突入電流制限抵抗としても使用可能. 高グレードのセラミックコア スズめっき銅線端子 主電源電圧(230 V ac)が適用された場合は、特殊セメント被覆によって発煙及び爆発せずに直ちに切断 不燃性セメント被覆
寸法(mm)6×19
ケース形状モールド
直径(Φmm)6
高さ(mm)19
シリーズMF
定格電力(W)3
許容差±5%
リード線径(Φmm)0.8
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケースAC
テクノロジー巻線
長さ(mm)9
寸法(mm)3.6Dia.×9
ケース形状同軸ファン
直径(Φmm)3.6
シリーズPR
抵抗(kΩ)2
定格電力(W)0.5
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルThrough Hole
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)15
仕様AC03..CSシリーズ、3 W、アキシャル. AC03..CSは溶融性の安全抵抗として使用できる設計、標準動作における突入電流制限抵抗としても使用可能. 高グレードのセラミックコア スズめっき銅線端子 主電源電圧(230 V ac)が適用された場合は、特殊セメント被覆によって発煙及び爆発せずに直ちに切断 不燃性セメント被覆
寸法(mm)6×19
ケース形状モールド
直径(Φmm)6
高さ(mm)19
シリーズCF
定格電力(W)3
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.8
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケースAC
テクノロジー巻線
定格電力(W)2
許容差±1%
テクノロジー巻線
シリーズRLP2
ケース形状セラミック
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)4(Dia.)×10.2
長さ(mm)10.2
直径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)7
寸法(mm)2.5(Dia.)×7
ケース形状セラミック
直径(Φmm)2.5
シリーズRLP1
定格電力(W)1
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
長さ(mm)23.82
ケース形状モールド
シリーズRLP6
定格電力(W)6
抵抗(Ω)1
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.8
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±50
長さ(mm)14
寸法(mm)5.54(Dia.)×14
ケース形状セラミック
直径(Φmm)5.54
シリーズRLP3
定格電力(W)3
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
仕様抵抗:10Ω定格電力:5W許容差:±5%テクノロジー:巻線シリーズ:SQケーススタイル:ラジアル温度係数:±300ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:13 x 9 x 25mm長さ:13mm奥行き:9mm高さ:25mmリードピッチ:5mmTE Connectivity SQシリーズの高出力抵抗器. TE ConnectivityのSQシリーズは、信頼性の高出力抵抗器です。これらの抵抗器には、ワイヤとパワー酸化膜エレメントの両方があり、-55 → +250 ℃の幅広い動作温度に対応しあす。このため、低コストと効率的な熱性能が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高出力抵抗器. ワイヤ又はパワー酸化膜エレメントを用意. -55 → +250 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様抵抗:6.8Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:352mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様抵抗:10Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様抵抗:4.7Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 寸法:352 x 55 x 95mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,428
税込¥13,671
5日以内出荷
仕様抵抗:4.7Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様抵抗:10Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:352mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
仕様抵抗:10Ω定格電力:0.5W許容差:±0.1%テクノロジー:巻線型シリーズ:UPW50温度係数:±3ppm/℃終端スタイル:ワイヤリード寸法:6.35 (Dia.) x 12.7mm長さ:12.7mm直径:6.35mm最小温度係数:-3ppm/℃0.5W精密巻線型抵抗器 UPW50シリーズ. UPWシリーズは、負荷時や過酷な環境条件において優れた安定性を発揮 1 ppmの低温度係数 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様抵抗:250Ω定格電力:0.5W許容差:±0.5%テクノロジー:金属皮膜シリーズ:UPF50ケーススタイル:同軸ファン温度係数:±5ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:4 (Dia.) x 10.2mm長さ:10.2mm直径:4mm動作温度 Min:-55℃TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体の幅:55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様抵抗:33Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,620
税込¥8,382
5日以内出荷
仕様抵抗:33Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全高:95mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。