絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Qlight(45)
  • 日恵製作所(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • 日本緑十字社(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
定格電圧(V)
  • DC12
  • AC24(3)
  • AC100(37)
  • AC100~200(11)
  • AC100~240(25)
  • AC110(46)
  • AC200(12)
  • AC220(47)
  • AC/DC12(2)
  • AC/DC12~24(1)
  • AC/DC24(8)
  • DC12/24(9)
  • DC5~60(3)
  • DC10.8~26.4(1)
  • DC12~24(19)
  • DC12~48(4)
  • DC24(87)
  • DC48(6)
  • その他(2)
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(57)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(48)
  • 色ブルー(51)
  • 色レッド(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 SKH-EAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ日恵製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
回転灯 白熱電球 小型 モノタロウ回転灯 白熱電球 小型モノタロウ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。付属品予備電球1個質量(kg)0.4口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ106タイプKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
小型パワーLED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)小型パワーLED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型アロー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大外径(mm)Φ156材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED閃光速度(min-1)140
マグネット着脱式LED回転灯(流線型) 日本緑十字社マグネット着脱式LED回転灯(流線型)日本緑十字社
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。
用途工事車両用に。質量(g)770電流(A)0.422/0.266電圧(V)DC12V/24V電源コード(m)約4保護等級防雨型光源高輝度LED回転数120~140回/分ヒューズ容量(A)5
S80U-BZ-12 シリーズ QlightS80U-BZ-12 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125U-BZ-12 シリーズ QlightS125U-BZ-12 シリーズQlight
6,398税込7,038
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100U-12 シリーズ QlightS100U-12 シリーズQlight
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所LED回転灯Φ22/ニコプチ日恵製作所(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から9日以内出荷
単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
LED補助警告灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED補助警告灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
39,880税込43,868
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)DC12/24色(グローブ)カラーグローブ
車両用大型回転灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)車両用大型回転灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
色(グローブ)カラーグローブ
S150ULR-12 シリーズ QlightS150ULR-12 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150ULR-BZ-12 シリーズ QlightS150ULR-BZ-12 シリーズQlight
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150U-FT-BZ-12 シリーズ QlightS150U-FT-BZ-12 シリーズQlight
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150U-12 シリーズ QlightS150U-12 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150U-BZ-12 シリーズ QlightS150U-BZ-12 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150U-FT-12 シリーズ QlightS150U-FT-12 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S60R-12 シリーズ QlightS60R-12 シリーズQlight
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150R-FT-12 シリーズ QlightS150R-FT-12 シリーズQlight
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合技術認証 : CE
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150R-12 シリーズ QlightS150R-12 シリーズQlight
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合技術認証 : CE
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100LR-BZ-12 シリーズ QlightS100LR-BZ-12 シリーズQlight
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100LR-12 シリーズ QlightS100LR-12 シリーズQlight
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S60LR-12 シリーズ QlightS60LR-12 シリーズQlight
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150RLR-12 シリーズ QlightS150RLR-12 シリーズQlight
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80ADR-BZ-12 シリーズ QlightS80ADR-BZ-12 シリーズQlight
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ALR-12 シリーズ QlightS80ALR-12 シリーズQlight
9,898税込10,888
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ADR-12 シリーズ QlightS80ADR-12 シリーズQlight
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ALR-BZ-12 シリーズ QlightS80ALR-BZ-12 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125R-BZ-12 シリーズ QlightS125R-BZ-12 シリーズQlight
5,398税込5,938
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125R-12 シリーズ QlightS125R-12 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100R-BZ-12 シリーズ QlightS100R-BZ-12 シリーズQlight
5,398税込5,938
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100R-12 シリーズ QlightS100R-12 シリーズQlight
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80AU-12 シリーズ QlightS80AU-12 シリーズQlight
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80AR-BZ-12 シリーズ QlightS80AR-BZ-12 シリーズQlight
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80AU-BZ-12 シリーズ QlightS80AU-BZ-12 シリーズQlight
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80AR-12 シリーズ QlightS80AR-12 シリーズQlight
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80LRK-12 シリーズ QlightS80LRK-12 シリーズQlight
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利ブザー内蔵不可回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80DRK-12 シリーズ QlightS80DRK-12 シリーズQlight
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利ブザー内蔵不可回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

回転灯