回転灯 :「200V 回転灯」の検索結果
白熱電球タイプの回転灯です。
本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。
色黄
付属品予備電球1個
質量(kg)0.4
口金BA15S
最大外形寸法(mm)114
閃光数(min-1[回/分])130
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)
引出し線長さ(mm)270
引出し線線種18AWG UL1015
公称断面積(mm2)0.85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
- 回転灯
- 警報盤
- 電球
- 報知器用ブラケット
- ホーンスピーカー
- 報知器その他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。