回転灯 :「24V LED」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)モータレスLED回転灯 SFシリーズ
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED補助警告灯
定格電圧(V)DC12/24 色(グローブ)カラーグローブ
1個
39,880 税込43,868
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162 閃光数(min-1[回/分])105
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分])115±15 音圧レベル(dB)最大90(at 1m) 再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ)
360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
用途産業用機器の状態表示として。 材質グローブ:ポリカーボネート(PC) 幅(mm)70 奥行(mm)70 電源(V)DC24 保護等級IP54
1台
21,980 税込24,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯
スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
レンズ色クリア 定格電圧(V)DC12~24
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)