回転灯 :「LED DC24」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。
使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162
閃光数(min-1[回/分])105
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])115±15
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
用途産業用機器の状態表示として。
材質グローブ:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)70
奥行(mm)70
電源(V)DC24
保護等級IP54
スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC12~24
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
- 回転灯
- 警報盤
- 電球
- 報知器用ブラケット
- ホーンスピーカー
- 報知器その他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。