回転灯 :「ソール」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。
制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。
市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。
質量(kg)2.6
動作方式連続・回転
バッテリーニッケル水素7.2V
電池寿命2~3年
点滅数(回/分)333
連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間
回転数(回/分)140
LED使用数(個)20(Φ5)
ソーラー式&低消費電力設計で昼夜 24 時間タフに動作。ソーラーパネルは 360°の方位調整が可能。人感動作仕様・無線動作仕様にも対応。切替スイッチで点滅・回転が選べる。LoRa無線受信モジュール組込
仕様回転:140回/分、連続30時間動作
質量(kg)2.6
定格電圧(V)7.2(Ni-MH)
消費電力-
点滅333回/分、連続140時間動作
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
- 回転灯
- 警報盤
- 電球
- 報知器用ブラケット
- ホーンスピーカー
- 報知器その他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。