4ページ目: 回転灯

445件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12~24V LED回転灯(青色) エスコDC12~24V LED回転灯(青色)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)Φ100×141質量(g)330電流(A)DC12V:0.21、DC24V:0.12定格電圧(V)DC12~24コード長さ(mm)500±30光源LED球アズワン品番64-7982-80
LED表示灯 青 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 青アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から91日以内出荷
ニコトーチ 日恵製作所ニコトーチ日恵製作所
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
グローブには発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。
電源(V)DC12~24質量(g)530消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155電源プラグなし回転数(回/分)140
コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 光と音を個別に電源制御できます。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
消費電力(W)15タイプシングルタイプ(再生数一音)音圧レベル(dB)最大90
ニコトーチ160 DC12~24V 日恵製作所ニコトーチ160 DC12~24V日恵製作所
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
電源(V)DC12~24
LED回転灯12~24V ブザー付 日恵製作所LED回転灯12~24V ブザー付日恵製作所
14,980税込16,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様ブザー付寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
電池式回転灯 充電式 日恵製作所電池式回転灯 充電式日恵製作所
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷
充電式の回転灯で電池交換の手間が省けます。ACアダプタを付属しています。 オプション部品使用でシガープラグ、USB端子からも充電できます。 グローブは落としても割れにくいポリカーボネートを使用しています。
用途制御機械やエレベーターメンテナンス時の表示灯 暗所作業時での位置を知らせる表示灯 緊急時の警告灯質量(kg)0.25寸法(Φ×高さH)(mm)84.2×75.7寸法(Φmm)84電池ニッケル水素電池動作モード回転モード/点滅モード充電方式ACアダプター連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
電池式回転灯 手動タイプ 日恵製作所電池式回転灯 手動タイプ日恵製作所
5,598税込6,158
1台
当日出荷から7日以内出荷
電池式で単3電池2本で、150時間以上連続動作します。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)76
LED回転灯120Φ高輝度 日恵製作所LED回転灯120Φ高輝度日恵製作所
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途フォークリフトなどでご使用いただけます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)48
LED回転灯120Φ多色 日恵製作所LED回転灯120Φ多色日恵製作所
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。多色仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
LED回転灯120Φ高輝度 日恵製作所LED回転灯120Φ高輝度日恵製作所
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120
[単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(黄色)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-43A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
[単3x4本] LED回転灯(青色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(青色)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-42A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
大型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)大型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
回転灯 ASSシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)回転灯 ASSシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
赤電圧
簡易車両入出庫警告灯 日恵製作所簡易車両入出庫警告灯日恵製作所
75,980税込83,578
1個
11日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
定格電圧(V)100センサー使用:一方向検知 HJ タイプ
防爆型LED警告灯(回転)DC12~24V 島田電機防爆型LED警告灯(回転)DC12~24V島田電機
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
防爆型のLED警告灯です。ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に最適です。
材質容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼幅(mm)158高さ(mm)242奥行(mm)175定格電圧(V)DC12~24保護等級IP54閃光数(min-1[回/分])120
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白 坂詰製作所メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白坂詰製作所
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:乳白パネルカット:Φ10.2長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7370材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:透明 坂詰製作所メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:透明坂詰製作所
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:透明パネルカット:Φ10.2長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7361材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
21,980税込24,178
1台
19日以内出荷
360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
用途産業用機器の状態表示として。材質グローブ:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70奥行(mm)70電源(V)DC24保護等級IP54
LED回転灯 ニコUFO 友屋LED回転灯 ニコUFO友屋
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
電飾看板の上に設置してアピール度さらにアップ
仕様回転・点滅切替スイッチ付/屋外使用可能/雨天時使用可能(IP55)材質本体:ABS樹脂/キャップ:アクリル樹脂質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ76×75電源単3電池×2本連続使用時間(時間)回転時約150/点灯時約180閃光数(min-1[回/分])回転272回/分、点滅72回/分
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP14(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP28です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.7高さ(mm)220消費電力(W)3取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP22です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP28(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)177消費電力(W)3取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP24です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音)シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP51(正方向取付け時)です。
幅(mm)130質量(kg)1.1高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104RoHS指令(10物質対応)対応音色サイレン定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP16(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP21です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP27です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音)シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP52(正方向取付け時)です。
幅(mm)130質量(kg)1.1高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104RoHS指令(10物質対応)対応音色サイレン定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP29です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.7高さ(mm)220消費電力(W)3取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)シュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156引出し線長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応音色
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音)シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
幅(mm)130質量(kg)0.9高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104RoHS指令(10物質対応)対応音色サイレン定格制御電源電圧(V)24 DC
超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ シュナイダーエレクトリック超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP42(正方向取付け時)です。
幅(mm)84質量(kg)0.6高さ(mm)168消費電力(W)4引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP25です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)シュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP72(正方向取付け時)です。
幅(mm)156質量(kg)1.2高さ(mm)219消費電力(W)10引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)48 DC
防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆シュナイダーエレクトリック
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP66です。(正方向取付け時)
幅(mm)215質量(kg)7高さ(mm)266消費電力(W)7取付径(Φmm)175音色定格制御電源電圧(V)100 AC
パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Φ130、マグネット脱着タイプ、建機・車載に便利 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適したマグネット脱着タイプのLED回転灯です。*1「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)保護特性IP54(正方向取付け時)です。*1建設工事車両の作業警告灯としての使用を想定しています。車両走行中は落下の危険があります。必ず取外して走行してください。
幅(mm)180質量(kg)1.2高さ(mm)184引出し線長さ(mm)4000取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

回転灯