148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    LED回転灯 SKシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
  • LED回転灯Φ70/ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯Φ70/ニコトーチ

    日恵製作所(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
    回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
  • ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所

    ニコミニスリム 単色薄型

    日恵製作所(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
    電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
    用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
  • 電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

    電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。径(Φmm)76高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
  • Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
  • 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
    外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
  • 回転灯 白熱電球 小型 モノタロウ

    回転灯 白熱電球 小型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
    用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。付属品予備電球1個質量(kg)0.4口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85販売区分業務用
  • LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所

    LED回転灯 ニコミニ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
    種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
  • 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
  • ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ106タイプ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
    質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)

    エスコ(2件のレビュー)
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268特価
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    モータレスLED回転灯 SFシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    24,980税込27,478特価
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
  • 超小型電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型電球回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
  • LED回転灯100~200V ブザー付 日恵製作所

    LED回転灯100~200V ブザー付

    日恵製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様ブザー付寸法(Φmm)120電源(AC V)100~200
  • LED回転灯 Φ120 ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯 Φ120 ニコトーチ

    日恵製作所(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
    材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
  • LED表示灯 橙 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    LED表示灯 橙

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-52A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • L型回転灯 ASL型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    L型回転灯 ASL型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
    種別ASL回転灯口金BA15S/19閃光数(min-1[回/分])約130電球形状G18対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用取付後高さ(mm)165最大外径(mm)110防塵・防噴流 保護特性記号IP54
  • MP3音声合成内蔵回転灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    MP3音声合成内蔵回転灯

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度 日恵製作所

    LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度

    日恵製作所
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
    寸法(Φmm)90仕様パワーLEDLED使用数(個)8
  • 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ用オプション PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ用オプション

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    配線を露出することなく、簡単に壁面や天井に取り付けできる専用のブラケット。
  • [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色) エスコ

    [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)
  • 太陽電池式ニコソーラー 日恵製作所

    太陽電池式ニコソーラー

    日恵製作所(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98種別ソーラーLED回転灯材質ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55機能回転/点滅閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74動作時間10~13時間(日没~日出)
  • 超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ シュナイダーエレクトリック

    超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
    幅(mm)84高さ(mm)149.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • LED回転灯 エスコ

    LED回転灯

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    翌日出荷
  • LED回転灯Φ90/ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯Φ90/ニコトーチ

    日恵製作所
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。
    回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-53A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • 中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
    電球形状RP35取付後高さ(mm)181最大外径(mm)Φ130引出し線長さ(mm)約400IP等級IP23
  • 補助警告灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    補助警告灯

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
    レンズ色クリア定格電圧(V)DC12~24
  • LED表示灯 ニコアラート(1段) 日恵製作所

    LED表示灯 ニコアラート(1段)

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
    用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3343材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)AC100~200消費電力(W)1.6レンズ色クリア定格電圧(V)AC100-200発光色赤緑保護等級IP54
  • [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ

    [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)
  • モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯 仙台銘板

    モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯

    仙台銘板
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9電圧(V)12~24コード長さ(m)約3.7本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式点滅・回転
  • LED表示灯 ニコアラート(2段) 日恵製作所

    LED表示灯 ニコアラート(2段)

    日恵製作所
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
    用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3358材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)DC12~24消費電力(W)2.3レンズ色クリア定格電圧(V)DC12-24発光色赤緑保護等級IP54
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベース アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベース

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
  • NICO-POT 日恵製作所

    NICO-POT

    日恵製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    充電約3時間で約80~90時間動作 ※ニッケル水素中充電池2本、本体に内蔵しています。※動作時間は、充電池のばらつきにより多少変わります。
    使用方法【充電】付属品のACアダプタ(BC7AD05)を使用してAC100Vより充電を行います。充電中は表示LEDが点灯し、満充電になりますと消灯します。(充電時間:約3~4時間)なお、充電中は動作はできません。【動作】電源スイッチをONにしますと点灯動作になります。さらにもう一度ONで消灯します。また、どのモードでも動作中スイッチを長押ししますとOFFになります。点滅モードでは40ms4回のフラッシュで分あたり75回の動作を行います。質量(g)160点灯方式手動点滅数(回/分)4点滅×75連続動作時間120/80~90(点滅/回転)回転数(回/分)250
  • メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

回転灯