電球 :「回転灯 LED」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省電力、長寿命
球切れの心配無用
多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能)
回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%)
消費電力(W)1.7(at AC13.5V)
定格電圧(V)AC12(50/60Hz)
口金BA15s
全光束(Lm)45(at AC13.5V)
使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ
発光色電球色
消費電流(mA)130(at AC13.5V)
使用周囲温度(℃)-30~+70
使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃
保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと
動作電圧AC13.5V(50/60Hz)
電圧許容範囲(V)AC11~15
LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。