報知器用ブラケット :「絶縁」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食ガス不可
耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間
使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC
保護構造IP65
定格電圧(V)DC24
耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)
保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)
寿命40000時間
雰囲気腐食ガス不可
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
- 回転灯
- 警報盤
- 電球
- 報知器用ブラケット
- ホーンスピーカー
- 報知器その他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。