Φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)エスコ翌日出荷
仕様主絶縁材:PBT色緑材質(本体)ポリカーボネート取付板厚(mm)1.6までパネル取付方式ワンタッチ装着アズワン品番64-7953-47絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ5.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
Φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)エスコ当日出荷
仕様主絶縁材:PBT色緑材質(本体)クローム : 黄銅取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6アズワン品番64-7953-45絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ6.1耐電圧(V)AC500 (1分間)