絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

産業用タッチパネルモニター FPMシリーズ(12~19インチ・IP66フロントパネル)
Advantech(アドバンテック)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか8日以内出荷から43日以内出荷産業装置や設備監視システムへの組み込みに適したモジュールタイプのタッチパネルモニターです。 高耐久設計により、FA設備や各種産業用途で安定した表示環境を提供します。 ---------------------------- ■ 特長 アンチグレア仕様・強化ガラス採用により、視認性と耐久性を向上 HDMI / DisplayPort / VGA入力対応で、多様な機器との接続が可能 VESAマウント(75 × 75 mm)対応で柔軟な設置が可能 IP66対応アルミフロントベゼルにより、防塵・防水性能を確保 ---------------------------- ■ ディスプレイ仕様 12インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 15インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) 17インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 19インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) ================================================== 【製品ラインナップ】 ・FPM-212-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-215-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-217-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-212-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-215-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-217-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-219-R9AE(24VDCモデル) ----------------------------------------- ※-R8AE、-R9AE(中国製) ※台湾製モデル(型番末尾に「AU」が付く製品)は、現在モノタロウには掲載しておりません。 ご希望の場合は、モノタロウまでお問い合わせください。 ================================================== ■ OS Support Windows XP / Vista / Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows11、 Windows XP Embedded、Linux ---------------------------- ■付属品 ・電源ケーブル ・電源アダプター ---------------------------- ※FPM-2XX-R8AE(12VDCモデル): AC100~240V入力、DC12V(3A)出力の36W電源アダプター (型番:96PSA-A36W12W7-5)を付属しています。 ---------------------------- ※FPM-2XX-R9AE(24VDCモデル): AC100~240V入力、DC24V(2.5A)出力の60W電源アダプター (PWR-247-DE)を付属しています。出力HDMI、DP、VGA対応OSWindows XP、Vista 7/8/10/11、XPe and LinuxインターフェースUSB設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)動作温度範囲(℃)0~50
SP-5600TP コーティングあり・オーバーレイ黒・ベゼル黒
デジタル¥489,800税込¥538,7801個32日以内出荷プログラマブル表示器 SP5000シリーズは、高度化する情報活用の要求に対して新たなソリューションをご提供します。
GPH-6500W ハンディ10型ワイド
デジタル¥509,800税込¥560,7801個32日以内出荷GPH6000シリーズはブレット端末の操作性と?製造現場での安全性を兼ね備えた?次世代のハンディー表示器です。
GPH-6400W ハンディ7型ワイド
デジタル¥379,800税込¥417,7801個32日以内出荷GPH6000シリーズはブレット端末の操作性と?製造現場での安全性を兼ね備えた?次世代のハンディー表示器です。
GP6000, 15W Full HD, PCAP, DC
デジタル¥689,800税込¥758,7801個82日以内出荷このAdvanced HMIは、Pro-face GP6000シリーズ アドバンストモデルの一種です。 4GB eMMCフラッシュメモリーと512KB NVRAMを搭載しています。 GP6000シリーズアドバンストモデルは、モジュラー構造により分散化を可能にし、柔軟性を高め、拡張性を改善します。 ニーズに合わせて柔軟に調整できる、汎用性と適応性に優れたモデルにアップグレードしてください。用途プログラマブル表示器
GP6000, 15W Full HD, PCAP, AC
デジタル¥689,800税込¥758,7801個82日以内出荷このAdvanced HMIは、Pro-face GP6000シリーズ アドバンストモデルの一種です。 4GB eMMCフラッシュメモリーと512KB NVRAMを搭載しています。 GP6000シリーズアドバンストモデルは、モジュラー構造により分散化を可能にし、柔軟性を高め、拡張性を改善します。 ニーズに合わせて柔軟に調整できる、汎用性と適応性に優れたモデルにアップグレードしてください。用途プログラマブル表示器
GP-6600T
デジタル¥509,800~税込¥560,780~1個12日以内出荷から32日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。
GP-6500T
デジタル¥479,800~税込¥527,780~1個12日以内出荷から32日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。
GP-6400T
デジタル¥289,800税込¥318,7801個12日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。
GP-6300T
デジタル¥259,800税込¥285,7801個52日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。
組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥189,800~税込¥208,780~1台17日以内出荷から62日以内出荷FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)。★★特長(ポイント)★★。・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン。・VGA/DVI-D入力対応。・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)。・バックライト寿命:50000時間。・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃。・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL。★★タッチスクリーン仕様★★。・ドライバー:Penmount 6000。・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)。・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら