気体用マスフローメータ:CMSシリーズ
1. 温度・圧力補正が不要の ”質量流量計測”
2. 多種ガスに対応(ガス種切替機能)
3. 高精度 ±3%RD、ワイドレンジアビリティ 100:1
4. 上流直管不要:省スペース設置
5. 低圧損構造(燃焼ガスにも適用)
- 用途
- 工業炉ガス管理、燃焼制御、エネルギー管理、分析器ガス、研究用途、圧縮空気管理
- 内容量
- 1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
カテゴリ

























