リテルヒューズ 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc (速断型) 0SPF030.TLITTELFUSE5日以内出荷
Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = SPF定格電圧(V)1kdc定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります