シーメンス 端子 SENTRON 3VA9SIEMENS7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VA1 IEC フレーム 160 は、遮断容量クラス H ICU:70 kA @ 415 V です。産業及びインフラストラクチャ用途向けの SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素である Siemens prov の 3 VA 成形ケース回路ブレーカです奥行きは 57.7 mm です 幅は 40 mm です 高さは 38.7 mm です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1861アズワン品番65-8079-24