絞り込み
定格電圧(V)
  • AC125(70)
  • AC250(85)
ブランド
  • 冨士端子工業
  • Panasonic(パナソニック)(421)
  • エスコ(198)
  • LITTELFUSE(172)
  • 日東工業(167)
  • 三菱電機(165)
  • 河村電器産業(126)
  • テンパール工業(103)
  • 内外電機(88)
  • 音羽電機工業(63)
  • 富士電機(55)
  • RS PRO(53)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • サトーパーツ(36)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(34)
  • 日立産機システム(28)
  • 日本製線(27)
  • BOURNS(21)
  • エナジーサポート(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(137)
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGB0

    冨士端子工業(54件のレビュー)
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(6件のレビュー)
    179税込197
    1セット(2個)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
    用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    128税込141
    1セット(2個)
    当日出荷
    カートリッジタイプです。
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅爪付ヒューズ 冨士端子工業

    銅爪付ヒューズ

    冨士端子工業
    319税込351
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    70税込77
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGMB

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1パック(200個)
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ250V30A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ250V30A(Φ10.3X38.1mm)

    冨士端子工業
    359税込395
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 250V20A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V20A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V2.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V2.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)2.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    70税込77
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 125V耐圧 定格5A です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、0.5Aのヒューズです。0.5Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(0.65A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内で A種より溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ125V耐圧 定格3Aです。
    定格電圧(V)125定格電流(A)3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    70税込77
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    89税込98
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格10A です。
    定格電圧(V)250定格電流(A)10寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 速断型 250V10A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型 250V10A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    159税込175
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)10寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個溶断規格速動溶断型
  • ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    89税込98
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格2A です。
    定格電圧(V)250定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V20A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V20A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)20寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V15A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V15A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    89税込98
    1個
    欠品中
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格3A です。
    定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1.25A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1.25A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)1.25寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ250V20A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ250V20A(Φ10.3X38.1mm)

    冨士端子工業
    389税込428
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ250V15A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ250V15A(Φ10.3X38.1mm)

    冨士端子工業
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    96税込106
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)8寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V2.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V2.5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)2.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V1.6A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1.6A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)1.6寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断