絞り込み
定格電圧(V)
  • AC32(2)
  • AC220(1)
  • AC240(1)
  • AC250(7)
  • AC500(3)
  • AC600(2)
  • AC1000(2)
  • AC/DC63(1)
  • AC/DC125(2)
  • AC/DC600(2)
  • DC63(1)
  • DC125(1)
ブランド
  • SCHURTER
  • ABB(79)
  • BOURNS(82)
  • BUSSMANN(75)
  • IDEC(和泉電気)(154)
  • LITTELFUSE(297)
  • Panasonic(パナソニック)(1,045)
  • RS PRO(122)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(78)
  • SIEMENS(570)
  • エスコ(206)
  • シュナイダーエレクトリック(152)
  • テンパール工業(445)
  • 三菱電機(525)
  • 内外電機(135)
  • 冨士端子工業(154)
  • 富士電機(100)
  • 日東工業(357)
  • 河村電器産業(1,836)
  • 音羽電機工業(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTER

    Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ

    SCHURTER(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズリード線無
  • Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter パネル取り付けヒューズホルダ

    SCHURTER
    ¥959~税込¥1,055~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
  • Schurter チップヒューズ SCHURTER

    Schurter チップヒューズ

    SCHURTER
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線無
  • Schurter (シュルター) 管ヒューズ SCHURTER

    Schurter (シュルター) 管ヒューズ

    SCHURTER
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線無サイズ(mm)Φ10×38
  • Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ SCHURTER

    Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ

    SCHURTER
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc SCHURTER

    レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc

    SCHURTER
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    欠品中
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ SCHURTER

    Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ

    SCHURTER(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線有
  • Schurter ヒューズブロック SCHURTER

    Schurter ヒューズブロック

    SCHURTER
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:5 x 20mmヒューズ数:1本体材質:フェノール樹脂C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5 x 20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5 x 20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ SCHURTER

    Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ

    SCHURTER
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTER

    チップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入

    SCHURTER
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.2A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4581アズワン品番65-8085-99
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 100個入 SCHURTER

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 100個入

    SCHURTER
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 )。Schurter FECシリーズ。5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●極数:1P●キャップスタイル:スロット●コード番号:227-0984アズワン品番65-8066-33
  • チップヒューズ 5A 32V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTER

    チップヒューズ 5A 32V ac/dc 1206 1セット 5個入

    SCHURTER
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:5A●定格電圧:32V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V dc, 50 A @ 32 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4583アズワン品番65-8093-25
  • チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTER

    チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入

    SCHURTER
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.25A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4586アズワン品番65-8093-24
  • ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入 SCHURTER

    ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入

    SCHURTER
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5665アズワン品番65-8081-19
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2 SCHURTER

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2

    SCHURTER
    ¥719税込¥791
    1個
    3日以内出荷
    Schurter KEA/KFA Fusedrawers。電圧セレクタ付きのSchurter fusedrawersは、Schurter電源入力モジュールのKEA及びKFAシリーズに適しています。正面からのスナップインバージョン
    仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ長:20mm●コード番号:789-7854アズワン品番65-8075-30
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm 250V ac 1袋 50個入 SCHURTER

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm 250V ac 1袋 50個入

    SCHURTER
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    FEUヒューズホルダ。保護コンタクト付きのホルダアセンブリ 20 mm又は32 mmヒューズ用の高品質ヒューズキャリア、あらゆる操作の安全仕様に準拠 ヒューズ着脱用のスプリングバヨネットシステム はんだ接続
    仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●キャップスタイル:スロット●対応ヒューズ長:20mm●対応ヒューズ径:5mm●対応ヒューズ寸法:5 x 20mm●IP保護等級:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:熱可塑性●端子タイプ:クイックコネクト、はんだ●対応ヒューズサイズ:ミニ●コード番号:866-3438アズワン品番65-8080-13
  • チップヒューズ 0.37A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTER

    チップヒューズ 0.37A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入

    SCHURTER
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and r
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.37A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4588アズワン品番65-8091-92
  • ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入 SCHURTER

    ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入

    SCHURTER
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5663アズワン品番65-8083-02
  • ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入 SCHURTER

    ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入

    SCHURTER
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け対応、THT ニッケル製取り付け。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高
    仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5664アズワン品番65-8083-16
  • パネル取り付けヒューズホルダ FEU 1袋 10個入 SCHURTER

    パネル取り付けヒューズホルダ FEU 1袋 10個入

    SCHURTER
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。FEUヒューズホルダ。保護コンタクト付きのホルダアセンブリ 20 mm又は32 mmヒューズ用の高品質ヒューズキャリア、あらゆる操作の安全仕様に準拠 ヒューズ着脱用のスプリングバヨネットシステム はんだ接続
    仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●シリーズ:FEU●コード番号:866-3505アズワン品番65-8079-97
  • パネル取り付けヒューズホルダ 16A FUL 500V ac SCHURTER

    パネル取り付けヒューズホルダ 16A FUL 500V ac

    SCHURTER
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    。Schurter FULシリーズ。Schurter FULシリーズ衝撃耐性パネル取り付けヒューズホルダです。5 x 20 mm及び6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用があります。FULシリーズは高出力用途向けに設計されており、500 V acの定格電圧に対応します。FULシリーズはスズめっき銅合金のはんだ又はクイックコネクト端子と合わせて使用できます。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP67定格。マイナスキャップは別売りです。RS 866-3595: 6.3 x 32 mmヒューズ用。RS 866-3609: 5 x 20 mmヒューズ用
    仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:6.3 x 32, 5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ径:5 mm, 6.3mm●コード番号:866-3595アズワン品番65-8080-18
  • チップヒューズ 0.75A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTER

    チップヒューズ 0.75A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入

    SCHURTER
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.75A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4592アズワン品番65-8091-18
  • ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入 SCHURTER

    ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入

    SCHURTER
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け、ねじ取り付け、リベット取り付けに対応しています。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高さ
    仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5662アズワン品番65-8083-01
  • レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac SCHURTER

    レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac

    SCHURTER
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter 配線用遮断器 SCHURTER

    Schurter 配線用遮断器

    SCHURTER
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    種類その他ヒューズ
  • Schurter 基板取り付けヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter 基板取り付けヒューズホルダ

    SCHURTER
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式表面実装
  • Schurter ヒューズホルダカバープーラー, (キャップ) SCHURTER

    Schurter ヒューズホルダカバープーラー, (キャップ)

    SCHURTER
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様●キャップスタイル:スロット●ヒューズサイズ:Mini●対応ヒューズ長:20mm●対応ヒューズサイズ:ミニ●対応ヒューズ径:5mm●蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: 866-3416 866-3416 )※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) . Schurter FECシリーズ. 5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。. 無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子種類ヒューズホルダアクセサリ:キャップ極数1シリーズFEC定格電圧(V)AC500定格電流(A)10本体はんだ端子 0031.1631 (RS品番:866-3429 866-3429 )取得規格CSA22.2 No. 4248-1、cULus認定、IEC60127-6、RoHS準拠、UL4248-1、VDE認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter ヒューズクリップ SCHURTER

    Schurter ヒューズクリップ

    SCHURTER
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式PCB取付定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)32(UL)サイズ(mm)8×7.2×14.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter インラインヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter インラインヒューズホルダ

    SCHURTER
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)32AC定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter PCB取り付けヒューズホルダカバー SCHURTER

    Schurter PCB取り付けヒューズホルダカバー

    SCHURTER
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter 0853.1250 ヒューズプーラー SCHURTER

    Schurter 0853.1250 ヒューズプーラー

    SCHURTER
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アイソレーション電圧:1500Vハンドル材質:熱可塑樹脂ESOヒューズ挿入 / 抜き取り工具. Schurterヒューズ挿入工具、抜き取り工具、カバーは、CSOヒューズクリップ及び10.3 x 38 mmヒューズに適合します。 ESOは、ヒューズのヒューズクリップへの挿入と抜き取りに使用します。 ESOは、IP20接触保護等級のヒューズカバーとしても使用できます。 用途: すべての太陽光発電アプリケーション。 インバータ。 バッテリ充電コントローラ。 ストリングヒューズ。 DC用途。RoHS指令(10物質対応)対応

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断