絞り込み
定格電圧(V)
  • AC250(1)
  • AC500(1)
  • AC600(1)
  • AC660(1)
  • AC690(3)
  • AC1000(1)
  • AC/DC1000(1)
  • DC80(1)
ブランド
  • SIBA
  • 河村電器産業(1,836)
  • Panasonic(パナソニック)(1,046)
  • SIEMENS(567)
  • 三菱電機(527)
  • テンパール工業(444)
  • 日東工業(357)
  • LITTELFUSE(297)
  • エスコ(204)
  • 冨士端子工業(155)
  • IDEC(和泉電気)(154)
  • シュナイダーエレクトリック(150)
  • 内外電機(136)
  • RS PRO(121)
  • 音羽電機工業(109)
  • 富士電機(100)
  • BOURNS(84)
  • BUSSMANN(81)
  • ABB(80)
  • COOPER BUSSMANN(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ SIBA

    SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ

    SIBA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
  • SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBA

    SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ

    SIBA
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
    材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ
  • SIBA ヒューズリンク SIBA

    SIBA ヒューズリンク

    SIBA(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ
  • SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBA

    SIBA (シバ) 管ヒューズ

    SIBA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
  • SIBA 車 ヒューズ SIBA

    SIBA 車 ヒューズ

    SIBA
    999税込1,099
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズシリーズSBS定格電圧(V)80DCヒューズ車載サイズ(mm)31.8×22×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIBA チップヒューズ SIBA

    SIBA チップヒューズ

    SIBA
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様IEC 60127. Sub-miniature SMD Fuses 250V 4.5x8mm. Ceramic tube non-transparent insulating body Brass, silver-plated contact caps Voltage rating 250V Dimensions 4.5×8 mm材質(本体)セラミックチューブ、非透過性種類その他ヒューズ定格電圧(V)250AC遮断電流(A)100(@250VAC)サイズ(mm)8×4.4×4.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ターミナル)黄銅、銀めっき
  • SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ225シリーズ SIBA

    SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ225シリーズ

    SIBA
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)10動作温度(℃)-25サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断