電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V)エムティティ
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)エムティティ
SPD専用テスターエムティティ
電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V、N-PE間ギャップ式)エムティティ
電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V)エムティティ
電源用SPD 電源用避雷器(DC 48V)エムティティ
電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V)エムティティ
信号用SPD AC/DC100V 接点、セルシン用避雷器 (セルシン用2台1組)エムティティ
信号用SPD AC/DC100V 接点、セルシン用避雷器 (接点用)エムティティ
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(10~50mA DC、48V DC)エムティティ
信号用SPD 測温抵抗体、ポテンショメータ用避雷器エムティティ
信号用SPD 熱電対、mV信号用避雷器エムティティ
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2Panasonic(パナソニック)税込¥153,780~¥139,800~