絞り込み
定格電圧(V)
  • AC500(4)
ブランド
  • Socomec
  • 河村電器産業(1,836)
  • Panasonic(パナソニック)(1,045)
  • SIEMENS(570)
  • 三菱電機(527)
  • テンパール工業(444)
  • 日東工業(357)
  • LITTELFUSE(296)
  • エスコ(204)
  • 冨士端子工業(156)
  • IDEC(和泉電気)(154)
  • シュナイダーエレクトリック(151)
  • 内外電機(135)
  • RS PRO(121)
  • 音羽電機工業(109)
  • 富士電機(100)
  • BOURNS(83)
  • ABB(80)
  • BUSSMANN(75)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(66)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)10コード122-5265アズワン品番65-8052-24カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    当日出荷
    。10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5268アズワン品番65-8065-87
  • 管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5274アズワン品番65-8065-53
  • ニュートラルリンク 1袋 10個入 Socomec

    ニュートラルリンク 1袋 10個入

    Socomec
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    円筒形ソリッドリンク。円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
  • 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)4コード122-5263アズワン品番65-8065-47カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • 管ヒューズ 16A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 16A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5272アズワン品番65-8065-36
  • 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)6コード122-5264アズワン品番65-8065-48カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • ニュートラルリンク 1袋 10個入 Socomec

    ニュートラルリンク 1袋 10個入

    Socomec
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    円筒形ソリッドリンク。円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
    仕様●ヒューズタイプ:円筒状●定格電流:32A●直径:10mm●高さ:38mm●コード番号:122-5270アズワン品番65-8077-67
  • 管ヒューズ 40A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 40A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:500V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5276アズワン品番65-8065-16
  • 管ヒューズ 63A 6.3 x 32mm 500V ac 1箱 3個入 Socomec

    管ヒューズ 63A 6.3 x 32mm 500V ac 1箱 3個入

    Socomec
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(3個)
    7日以内出荷
    SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。利点 高水準の性能 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわたる絶対的な保護性が保証されています。 ヒューズ特性の経年劣化はありません。 極めて優れた安全性 障害解消時(ヒ
    仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電圧:500V ac●全体の寸法:6.3 x 32mm●アプリケーションカテゴリ:gG●シリーズ:NFC-DIN●コード番号:172-3022アズワン品番65-8079-82
  • 管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:400V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5269アズワン品番65-8055-41
  • 管ヒューズ 20A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 20A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5273アズワン品番65-8065-52
  • ニュートラルリンク 定格電流 160A Socomec

    ニュートラルリンク 定格電流 160A

    Socomec
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。高水準の性能: 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性: 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわ
    仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●コード番号:179-9660アズワン品番65-8078-13
  • 管ヒューズ 32A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 32A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:500V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5275アズワン品番65-8065-54
  • レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 6個入 Socomec

    レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 6個入

    Socomec
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    。産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
    仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:2P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5261アズワン品番65-8065-74
  • レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 4個入 Socomec

    レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 4個入

    Socomec
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
    仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:3P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5260アズワン品番65-8065-26
  • レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 12個入 Socomec

    レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 12個入

    Socomec
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
    仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5259アズワン品番65-8054-58

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断