Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812BOURNS翌々日出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 16V動作時間 = 0.3s保持電流 = 1.1A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 210mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ