絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • 川口電機製作所(7)
  • 音羽電機工業(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
定格電圧(V)
  • 15(1)
  • DC60(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

遮断 :「MDF」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リセッタブルヒューズ 3A 15V 1.5A 2018 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3A 15V 1.5A 2018BOURNS
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
仕様動作電流 = 3A動作時間 = 0.8s保持電流 = 1.5A長さ = 5.44mm高さ = 0.85mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 1.1W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2018℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大40定格電圧(V)15RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1.2A 60V 0.55A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1.2A 60V 0.55A 1812BOURNS
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
仕様動作電流 = 1.2A動作時間 = 3s保持電流 = 0.55A長さ = 5.44mm高さ = 1.09mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.2Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大10定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断