Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA 250V acCOOPER BUSSMANN7日以内出荷
仕様定格電流 = 250mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.25遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.5×8.1取付方式表面実装
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 160mA 250V acCOOPER BUSSMANN7日以内出荷
仕様定格電流 = 160mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.16遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.5×8.1
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 315mA 250V acCOOPER BUSSMANN7日以内出荷
仕様定格電流 = 315mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.315遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.5×8.1
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
配線用遮断器テンパール工業税込¥12,078¥10,980