絞り込み
ブランド
  • UNIFIVE
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,202)
  • XP POWER(362)
  • TDKラムダ(239)
  • コーセル(231)
  • RECOM(104)
  • MEAN WELL(97)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • RS PRO(77)
  • omron(オムロン)(60)
  • ニプロン(制御機器)(60)
  • EPCOS(57)
  • 相原電機(45)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(44)
  • 日章工業(42)
  • MURATA(村田製作所)(38)
  • スワロー電機(34)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(32)
  • ハーティング(31)
  • BOURNS(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタ 9V 1.3A UNIFIVEACアダプタ 9V 1.3AUNIFIVE
2,038税込2,242特価
1個
当日出荷
Unifive UA310 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4757アズワン品番65-7222-24
ACアダプタ 12V 1A UNIFIVEACアダプタ 12V 1AUNIFIVE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12Wアズワン品番65-7222-61
ACアダプタ 5V 2A UNIFIVEACアダプタ 5V 2AUNIFIVE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-58定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
ACアダプタ 12V 1A UNIFIVEACアダプタ 12V 1AUNIFIVE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Unifive UN312 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●入力コネクタ:2 Pin Plug●コード番号:218-4770タイプAC/DCアダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12出力電圧(V)12定格出力電流(A)1入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)コード218-4770プラグEIAJ-4定格出力電力(W)12入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-41定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
ACアダプタ 5V 2A UNIFIVEACアダプタ 5V 2AUNIFIVE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC、小型化定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-42定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
ACアダプタ 12V 1A UNIFIVEACアダプタ 12V 1AUNIFIVE
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)10入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-29定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A OutputUNIFIVE
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4783アズワン品番65-7222-30
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 3A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 3A OutputUNIFIVE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:3A●定格出力電力:18W
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 500mA Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 500mA OutputUNIFIVE
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:500mA●定格出力電力:12Wアズワン品番65-7214-98
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 1.9A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 1.9A OutputUNIFIVE
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:1.9A●定格出力電力:45Wアズワン品番65-7222-28
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 2A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 2A OutputUNIFIVE
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:2A●定格出力電力:24W
ACアダプタ 5.9V 2A UNIFIVEACアダプタ 5.9V 2AUNIFIVE
2,198税込2,418
1個
欠品中
Unifive UN312 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5.9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4775タイプAC/DCアダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)コード218-4775プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-96定格出力電圧(DC V)5.9動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 3.75A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 3.75A OutputUNIFIVE
17,980税込19,778
1個
当日出荷
Unifive UNI390 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、90 W の定格電力を備えています。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:3.75A●定格出力電力:90W●コード番号:218-4804アズワン品番65-7222-64
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A OutputUNIFIVE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4785アズワン品番65-7222-43
ACアダプタ 5V 2A UNIFIVEACアダプタ 5V 2AUNIFIVE
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)10入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-83定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
ACアダプタ 12V 2A UNIFIVEACアダプタ 12V 2AUNIFIVE
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A OutputUNIFIVE
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12Wアズワン品番65-7222-69
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 750mA Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 750mA OutputUNIFIVE
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:750mA●定格出力電力:18Wアズワン品番65-7214-80
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 1A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 1A OutputUNIFIVE
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:1A●定格出力電力:24Wアズワン品番65-7214-81
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 7.5A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 7.5A OutputUNIFIVE
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
Unifive UNI390 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、90 W の定格電力を備えています。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:7.5A●定格出力電力:90Wアズワン品番65-7214-76
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 3.8A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 3.8A OutputUNIFIVE
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:3.8A●定格出力電力:45W
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A OutputUNIFIVE
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12Wタイプデスクトップ AC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-67定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1.5A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1.5A OutputUNIFIVE
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1.5A●定格出力電力:18Wタイプデスクトップ AC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)18入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換