1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様出力電圧:15V dc 、 入力電圧レンジ:14.4 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:4.2kV 、 定格電力:120W 、 出力電流:4A 、 取付タイプ:ラックマウント 、 出力数:2 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+71℃ 、 シリーズ:Q 、 Power-One 66 W → 132 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - Qシリーズ. Qシリーズ小型DC-DCコンバータには、ほとんどの用途で必要とされる入出力フィルタリング、シグナリング、保護機能がすべて備わっています。 これらのコンバータは、フレキシブルな出力電力、高い効率性と信頼性、低レベルのリプル及びRFIノイズ、完全な入力 / 入力絶縁、低い突入電流、過熱保護、過電圧 / 低電圧ロックアウトといった機能を備えています。 これらのDC-DCコンバータは、19インチのDINラックシステム用に設計されていますが、4本のM3ねじを使用したシャーシ取り付けも可能です。. 直列又は並列接続できる1つ又は2つの絶縁出力により、5.1~48 Vdcのプリセット電圧が得られる 厳しい環境に最適 優れたサージ / トランジェント保護 欧州鉄道規格、EN50155及びEN50121-3-2に準拠 3U / 4TEの19インチDINラックシステム用に設計、ただし4本のねじでシャーシ取り付けも可能 ヒートシンク及びRFIシールドとして機能する黒色コーティングアルミケースに完全密閉、低温壁面取り付けに最適 コンフォーマルコーティングにより湿度や導電によるホコリから高いレベルで保護 冗長構成用のホットプラグ及び電流共有に対応 低突入電流、ホットスワップ対応。 通信規格ETS300132-2に準拠した48 V入力製品 広いトリム範囲、出力OK信号、及びインヒビットなどの特長 寸法: H111 x W20 x L172 mm 重量: 480 g 最小絶縁耐圧: 4.2 kV. レギュレーション出力2. Vo2は負荷条件により異なります。各出力がIo公称の少なくとも10 %の負荷を受けている場合、Vo2の偏差はVo公称の±5 %に留まります。 付属のデータシート14ページの図12、13、14では、電流制限に至るまでのさまざまな負荷レギュレーションについて説明しています。 Io1:Io2又は2つの出力が直列接続されている場合、負荷が少なくともIoの最小値であると仮定すると、Vo2の偏差はVo公称の±1 %以内に留まります。
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります