絞り込み
ブランド
  • 東京理工舎
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,204)
  • XP POWER(361)
  • TDKラムダ(234)
  • コーセル(230)
  • RECOM(104)
  • MEAN WELL(97)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • RS PRO(78)
  • ニプロン(制御機器)(62)
  • omron(オムロン)(60)
  • EPCOS(56)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(49)
  • 相原電機(45)
  • 日章工業(42)
  • MURATA(村田製作所)(37)
  • スワロー電機(34)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(33)
  • ハーティング(31)
  • BOURNS(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型東京理工舎
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%最小負荷電流(mA)100
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型東京理工舎(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
バリタップコントローラー 東京理工舎バリタップコントローラー東京理工舎(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。付属品目盛板質量(g)700周波数(Hz)50/60(自動切換)制御方式位相制御本体寸法(mm)100×115×64設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上負荷電流(mA)100~
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型東京理工舎
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
設定器が外付けのため、容易に組込みができます。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1kV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%
スライドトランス RSA・RSC型 東京理工舎スライドトランス RSA・RSC型東京理工舎
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観据置型 ケース入り歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
バリタップ 東京理工舎バリタップ東京理工舎
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サイリスタ式交流電力調整器です。
周波数(Hz)50/60接点無電圧設定方式手動相数単相電圧許容範囲±10%
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型東京理工舎
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
バリタップ 東京理工舎バリタップ東京理工舎
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能多用途対応の制御端子便利な電源表示灯装備端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート:約0.2秒、ソフトアップ:約0.2~5秒可変質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60Hz 自動切換定格電圧(V)回路電圧100/110V、200/220V共用制御方式位相制御本体寸法(mm)155×157×228定格電流(A)100設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器(バリタップ) 東京理工舎サイリスタ式電力調整器(バリタップ)東京理工舎
64,980税込71,478
1個
16日以内出荷
Pシリーズは多彩なバリエーションの汎用機種です。定電流、定電圧、定電力、ピーク過電流モデルが作成できます。バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能多用途対応の制御端子便利な電源表示灯装備端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様出力調整範囲:0~98%、勾配調整範囲:0~100%寸法(mm)124×160×228質量(kg)3周波数(Hz)50/60Hz 自動切換制御方式位相制御定格電流(A)60設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60℃(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上使用回路電圧100/110V、200/220V共用RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2~5秒可変)
スライドトランス RTC型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎スライドトランス RTC型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種) 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)5~72絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数3相力率0.95以上相線式3線外観取付外観ケース入り負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40出力電圧可変範囲(V)0~240定格出力電圧(V)200効率約90%RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)35~93
スライドトランス PTC型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎スライドトランス PTC型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種) 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)5~72絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数3相力率0.95以上相線式3線外観パネル組込型 ケース無し負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40出力電圧可変範囲(V)0~240(PSC-2.5のみ260V迄)定格出力電圧(V)200効率90%以上RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)35~93
摺動式 安定化電源 ASA型 東京理工舎摺動式 安定化電源 ASA型東京理工舎
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から65日以内出荷
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。 波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。 瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
用途変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に相数単相相線式2線周波数(Hz)50/60±2出力電圧精度±1%負荷変動0~100%効率90%以上力率0.95以上周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%)35~93温度上昇75deg(主要発熱部80deg)以内絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上
周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型 東京理工舎周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型東京理工舎
459,800税込505,780
1個
62日以内出荷
PWM 制御により、小型・軽量・低コストを実現した周波数変換器です。 周波数可変が出来ます。(標準は 50/60Hz 切換) 電圧可変が出来ます。(0 - 130V) 高精度の基準正弦波と出力電圧を高速で比較制御を行い、電源波形の歪、非線形負荷に影響されずに、低歪の電圧波形を出力します。 瞬時停電(約30mS)も補償されます。 組込に便利なラックマウントに対応。
用途モーター試験用電源/家電等の検査用電源/自動包装機用電源等周波数(Hz)50/60±3応答時間0.3mS出力周波数(Hz)50/60切換 ±50ppm相数単相力率0.56以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100/110定格電圧変動範囲-15~10%効率83%TYP(ESA-30NAのみ88%)出力電圧精度0.9V以下波形歪0.007負荷力率+20~-20%周波数安定度±50ppm以下
交流スイッチング電源 ウェーブWS-NCV型 東京理工舎交流スイッチング電源 ウェーブWS-NCV型東京理工舎
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
コンパクトな取り付けスペース 安定した出力電圧精度 正弦波出力(正弦歪率) 負荷変動フィードバック機能 高効率(95%以上)、高力率(0.98以上)を実現 入出力にノイズフィルター内臓 3種類の保護機能を搭載 過電流リミッター ピーク電流リミッター ピーク過電流検出時出力遮断 旧タイプWSA・WSCシリーズを機能、性能を維持したまま小型・ローコスト化したNewタイプです。
用途各種試験装置の制御電源に 負荷変動のよる他ラインの電圧変動対策に 電源変動対策に安定化電源として周波数(Hz)50/60±1応答時間(秒)0.2相数単相力率0.98以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40過電流保護200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替)効率95%以上出力電圧精度±0.5%波形歪0.01負荷力率-20~+70周囲湿度(%)35~93
サイリスタ式電力調整器 バリタップVTFP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVTFP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
149,800税込164,780
1個
47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60定格電圧(V)400/440制御方式3アーム位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定相線式3相3線絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSFP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSFP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
54,980税込60,478
1個
47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60定格電圧(V)380,400/440共用制御方式位相制御本体寸法(mm)60×152×178設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定制御方式3アーム位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相線式3相3線周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200/220定格電圧変動範囲±10%周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCX型【CEマーキング】【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCX型【CEマーキング】【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
47,980税込52,778
1個
47日以内出荷
速断ヒューズ全機種標準装備、ヒューズ溶断アラーム出力も標準装備 アラームリセット入力端子付き 電源の瞬時停電検知で自動復帰 誘導負荷(位相制御時)対応可能 CEマーキング対応(100Aまで) (要ノイズフィルター) オプションの定電流制御用の変流器(CT)は内蔵 オプションで通信機能(RS-485・MODBUS)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節制御方式位相制御、ゼロクロス制御、ON/OFF制御設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定相数単相周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー定格電圧変動範囲90~110%周囲温度(℃)性能周囲温度:0~40(周囲温度40℃以上では電流低減)、動作保証範囲:0~60絶縁抵抗(MΩ)電流端子、制御電源端子‐PE端子、信号入力端子‐PE端子 50(DC500V)絶縁耐圧主回路端子、電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、信号端子、FAN電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、主回路端子、電源端子‐信号端子間 AC3KVA(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
デジタル表示と使い易い設定器付き 位相/ゼロクロス切換制御 L負荷(位相制御時)対応 20A~600Aまでの小型・省スペース オプションで定電流、断線警報機能付き 60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時)周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCD型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCD型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
59,980税込65,978
1個
47日以内出荷
周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100/110,200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
119,800税込131,780
1個
47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100/110,200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
簡単調節:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ネジ1本(5A)ネジ2本(10A)で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相周波数(Hz)50/60定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)最小負荷電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間付属品目盛板RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPM型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVPM型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
ケース入りのため、すぐにご使用になれます。 電圧計付、アース付の電源プラグコード付です。 ワールドワイドなマルチコンセント付、端子台タイプも製作できます。 ヒューズを内蔵しています。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100制御方式位相制御本体寸法(mm)120×120×55定格電流(A)11容量(kVA)1.1設定方式手動設定(設定器内蔵)絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地 DC500Vメガーにて 50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)100出力電圧調整範囲(%)入力電圧の15~98
安定化電源 東京理工舎安定化電源東京理工舎
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
定格入力電圧(V)200定格出力電圧(V)200質量(kg)18周波数(Hz)50/60±2出力電流(A)10出力容量(kVA)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上)負荷変動0~100%電圧変動170-230V周囲温度(℃)0~40出力電圧精度±1%絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
交流安定化電源 ASA型 東京理工舎交流安定化電源 ASA型東京理工舎
199,800税込219,780
1個
32日以内出荷
応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V)100(入力・出力)周波数50/60±2Hz相線式単相2線応答速度0.2s負荷変動0~100%電圧変動入力/100V±15%(85~115V)出力電圧精度±1%
スイッチング電源 東京理工舎スイッチング電源東京理工舎
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
デジタル表示と使い易い設定器付き位相/ゼロクロス切換制御L負荷(位相制御時)対応20A~600Aまでの小型・省スペースオプションで定電流、断線警報機能付き60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディータイプ スライドトランス MSA型 東京理工舎ハンディータイプ スライドトランス MSA型東京理工舎
63,980税込70,378
1個
32日以内出荷
使いやすさをプラスしたメーター付きハンディタイプ 電源入力はプラグ付きの為、簡単に接続できます。 調整はハンドルにより必要な電圧に調整できます。 出力は、コンセントが付いている為、簡単に接続できます。
用途家庭での電圧調整や、現場での電圧確保に質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)10出力電流(A)10出力容量(kVA)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×171×217相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観携帯型ケース入り メーター付き負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100定格電圧変動範囲0~130V効率90%以上絶縁抵抗AC1000V 1分間

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換