絞り込み
ブランド
  • SanRex(三社電機製作所)
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,202)
  • XP POWER(362)
  • TDKラムダ(239)
  • コーセル(231)
  • RECOM(104)
  • MEAN WELL(97)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • RS PRO(77)
  • omron(オムロン)(60)
  • ニプロン(制御機器)(60)
  • EPCOS(57)
  • 相原電機(45)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(44)
  • 日章工業(42)
  • MURATA(村田製作所)(38)
  • スワロー電機(34)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(32)
  • ハーティング(31)
  • BOURNS(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小容量めっき用電源 SanRex(三社電機製作所)小容量めっき用電源SanRex(三社電機製作所)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷から35日以内出荷
高機能を有しております整流器(直流電源)です。精密めっきに最適です。 高効率スイッチング回路搭載により損失低減 高力率コンバータにより入力電流値低減 従来機種より最大37%の小型化を実現 ファン自己診断機能 高速通信機能(RS-485) 電流積算機能 ゴールドウェーブ(任意波形)モード(オプション)
用途貴金属鍍金・電子部品、端子めっき・プリント基板めっき・多種めっき処理制御方式PWM制御スイッチング方式精度入力電源変動:定格値±0.5%以下、負荷変動:定格値±0.5%以下制御定電圧または定電流使用周囲温度(℃)0~40保証精度定格値(電流・電圧)の10%-100%入力周波数(Hz)50/60設置場所屋内標高(m)1000以下定格出力電圧(V)15リップルRMS1%以下(定格入出力においての定格値に対して)使用湿度(%RH)30~85
表面処理用電源 MRMシリーズ SanRex(三社電機製作所)表面処理用電源 MRMシリーズSanRex(三社電機製作所)
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
小電流から大電流まで多種多様なめっきに対応できます。 モジュール(MRM-PM)の追加で出力電流の増設が可能です。 めっき処理や電気分解用途に幅広く活用出来ます。 1.多様な出力電流に対応 2.ワールドワイド入力電圧に対応 3.豊富な用途に対応 4.他設備との連携や外部からのコントロールが可能 5.多様な波形出力に対応できる各種運転モードを搭載 6.積算電流計機能を搭載
用途(1)電解(電気分解)処理、(2)各種めっき処理冷却方式強制空冷入力電圧範囲(V)三相200~240(50Hz/60Hz)、380~480(50Hz/60Hz)

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換