DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contactの新世代TRIO POWERPhoenix Contactの新世代TRIO POWER電源製品は、機械製造での使用に特化して設計されています。 すべての機能と省スペース設計が、現場の高度な要件を満たします。 電気的にも機械的にもきわめて堅牢に設計されており、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。 すべての機械とシステムで高いシステ
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:5A●定格電力:120W●出力数:2●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:130mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7223-54
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contactの新世代TRIO POWERPhoenix Contactの新世代TRIO POWER電源製品は、機械製造での使用に特化して設計されています。 すべての機能と省スペース設計が、現場の高度な要件を満たします。 電気的にも機械的にもきわめて堅牢に設計されており、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。 すべての機械とシステムで高いシステ
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●出力数:2●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:130mm●シリーズ:TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10●リップルノイズ:20mV Pk-Pkアズワン品番65-7223-37
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります