コネクタ・コネクタ付ケーブル :「USB レセプタクル」の検索結果
仕様JST UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクル. UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクルコネクタは、幅わずか13.3 mm、長さ14 mmの省スぺース設計です。頑丈なステンレスチール性シェルを備えています。 このUB3タイプA USB 3.0コネクタは、最大5 Gbpsの転送速度を実現します。これはUSB 2.0と比べて10倍の速度です。このUB3 USB 3.0タイプAコネクタは、性能を向上させ、消費電力を削減します。今後の世代の製品要件を満たすのに最適です。 このUB3 USB 3.0タイプAレセプタクルの一般的用途には、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、MP3プレイヤー、そしてカメラが含まれます。USB 2.0コネクタへの後方互換性も備えています。
シリーズUB3
ポート数1
定格電流(mA)250.0 , 1.8A
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA、バージョン3.0
定格電圧(kV)30
結線方法スナップイン
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1袋(2個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。