55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec バレットアダプタはストレートボディに向いています。バレット長: 6.45 mm
仕様●アダプタタイプA:SMP●アダプタタイプB:SMP●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:ジャック●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:225-6256 アズワン品番65-7590-92
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

。Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6259 アズワン品番65-7593-34
1セット(200個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6258 アズワン品番65-7590-94
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec 75 Ω MMCX ジャックは、ストレートで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75 O●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8905 アズワン品番65-7688-99
1セット(200個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Samtec HDMR シリーズ高速 I/O レセプタクルは、1 列あたり 19 ポジション、2 リードスタイルになっています。接合部に 0.000762 mm 金、テールにスズを施しています。表面実装テール テープ及びリールのパッケージング
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ストレート●定格電圧:40 V●コード番号:227-1327 アズワン品番65-7636-76
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec MCX-SM シリーズ表面実装 50 Ω 基板ジャックは、高金めっきが施されています。向き: ストレート テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1468 アズワン品番65-7648-89
1袋(2個)
2,598 税込2,858
欠品中

仕様●入数:1リール(275個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ストレート●定格電圧:40 V●コード番号:227-1326 アズワン品番65-7570-24
1セット(275個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Samtec プラグには、0.76 μ m 金センターコンタクトと 0.08 μ m 金アウターコンタクトが付いています。ボディの向きはストレートです。RG 316 ケーブルを終端します 外側のフェルールが圧着されて 絶縁材: PTFE インピーダンス: 50 W 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:バルクヘッド●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●シリーズ:SMB5●コード番号:225-6253 アズワン品番65-7614-76
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Samtec FFSD-07-D-03.74-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0008 アズワン品番65-7442-53
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

。Samtec プラグには、0.76 μ m 金センターコンタクトと 0.08 μ m 金アウターコンタクトが付いています。ボディの向きはストレートです。RG 174/316 ケーブルを終端します 外側のフェルールが圧着されて 絶縁材: PTFE インピーダンス: 50 W 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:SMB5●コード番号:225-6254 アズワン品番65-7605-73
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

。Samtec FFSD-10-D-08.00-01-N-R は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:196-9866 アズワン品番65-7446-53
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Samtec FFSD-10-D-03.50-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7441-50
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Samtec FFSD-05-D-07.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7444-98
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec FFSD-08-D-06.50-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.3 A●コード番号:197-0131 アズワン品番65-7446-66
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Samtec FFSD-04-D-02.00-01 は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0129 アズワン品番65-7445-80
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

。Samtec FFSD-08-D-09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0039 アズワン品番65-7447-13
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Samtec FFSD-20-D-07.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7442-02
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Samtec FFSD-17-D -09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7444-68
1個
3,998 税込4,398
欠品中

Samtec FFSD-13-D-36.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.3 A アズワン品番65-7441-54
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

Samtec FFSD-13-D-18.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在) アズワン品番65-7442-36
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Samtec FFSD-10-D-20.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●定格電流:2.3 A アズワン品番65-7445-23
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Samtec FFSD-06-D-08.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7444-89
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Samtec FFSD-05-D-02.00-01-N-R は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7442-29
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Samtec FFSD-06-D-06.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0076 アズワン品番65-7446-21
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec FFSD-07-D-02.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7440-64
1個
2,498 税込2,748
欠品中

Samtec FFSD-06-D-02.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●定格電流:2.3 A●コード番号:196-9860 アズワン品番65-7444-59
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Samtec FFSD-06-D-03.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:196-9861 アズワン品番65-7446-38
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが 2.00 mm ( .0787 インチ)となっています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高信頼性Tiger Eyeコンタクト 全コモンピン数: 4 → 25 オプションのストレインリリーフ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
仕様●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7445-17
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec FFSD-17-D-05.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7442-52
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Samtec FFSD-12-D-02.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7442-73
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Samtec FFSD-07-D-06.00-01-N-R は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7441-61
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Samtec FFSD-07-D-04.00 -01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7441-16
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:101.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1340 アズワン品番65-7431-76
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1343 アズワン品番65-7429-64
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン ワイヤ 30 AWG
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:508mm●定格電流:2.3 A アズワン品番65-7430-43
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:101.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7431-54
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Samtec FFMD-05-T-04.00 -01-N は、FFMD シリーズ Tiger Eye IDC リボンケーブルです。このケーブルには、オプションのストレインリリーフがあります。Terminal はりん青銅製です。絶縁材 :PBT 連絡先 : BeCu (-T) ワイヤ: 30 AWG 動作温度範囲: -40 → +105 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFMD IDC の●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFMD IDC の●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFMD●長さ:3.302mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7442-64
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 20 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1346 アズワン品番65-7429-70
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

。Samtec FFMD-10-T-02.00-01-N は、FFMD シリーズ Tiger Eye IDC リボンケーブルです。このケーブルには、オプションのストレインリリーフがあります。Terminal はりん青銅製です。絶縁材 :PBT 連絡先 : BeCu (-T) ワイヤ: 30 AWG 動作温度範囲: -40 → +105 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFMD IDC の●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFMD IDC の●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFMD●長さ:3.302mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0128 アズワン品番65-7446-70
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン PBT 絶縁材を使用
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:406.4mm●定格電流:2.3 A●コード番号:208-1342 アズワン品番65-7432-01
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります