6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0420 アズワン品番65-7545-61
1個
769 税込846
7日以内出荷

Samtec 75 Ω MMCX ジャックプラグは、ライトアングルで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8907 アズワン品番65-7685-09
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Samtec 75 Ω MMCX ジャックは、ストレートで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75 O●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8905 アズワン品番65-7688-99
1セット(200個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Samtec 75 Ω MMCX ジャック又はプラグは、ライトアングルで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8908 アズワン品番65-7704-42
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8906 アズワン品番65-7704-23
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:229-5106 アズワン品番65-7509-29
1セット(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング