9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 は、BNC7T シリーズの機械用ジャック及びプラグです。ニッケルめっき黄銅シェル材質を使用しています。また、鉛フリーはんだ付けにも対応しています。コンタクト材質: TH1 及び BH1:銅合金 絶縁材: PTFE 動作電圧: 500Vrms
仕様●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:オス●インピーダンス:75Ω●接続方向:横型●動作周波数:12GHz●コード番号:196-9999 アズワン品番65-7675-58
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 低プロファイル、ライトアングル、複合技術のダイキャストバルクヘッドジャックです
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:エッジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金、ニッケル●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6223 アズワン品番65-7615-01
1個
899 税込989
7日以内出荷

Samtec HDBNC シリーズ高密度エッジ取り付け BNC ジャックは、シェル材質が Au めっき黄銅、絶縁材として PTFE を備えています。定格電圧: 500 V ac インピーダンス: 75 Ω 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●アダプタタイプ:BNCジャック●アダプタタイプA:HD BNC●オス/メス A:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6685 アズワン品番65-7696-08
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●シリーズ:HDBNC●表面処理:金●コードの有無:なし●種類:RF●材質:銅合金●オス/メス:オス●種類:ナット●併用可能製品:HDBNC●コード番号:229-5052 アズワン品番65-7569-65
1個
179 税込197
欠品中

仕様●オス/メス : メス●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●シリーズ : BNC7T●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングルスルーホール終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

。Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 従来の BNC の 4 倍のパネル密度 バヨネットラッチ 従来の BNC の重量を 20% 削減
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6221 アズワン品番65-7634-04
1セット(100個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5037 アズワン品番65-7570-58
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5035 アズワン品番65-7571-25
1個
689 税込758
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5038 アズワン品番65-7568-18
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります