コネクタ・コネクタ付ケーブル :「アクチュエーター」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Econoseal EシリーズCI2ピンコンタクト。Econoseal Eシリーズ車載用コネクタで使用可能なCI2ピンコンタクト製品
仕様●シリーズ:CI 2●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●結線方法:圧着●コード番号:161-3971
アズワン品番65-7789-49
1箱(500個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様【末端様式】スルーホール
定格電圧120 V ac, 28V dc
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)フェノール
動作特性On-On
材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
仕様【末端様式】はんだ
規格RoHS
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき銅合金
動作特性On-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4 @ 28 V dc
パネルのカットアウトサイズ(mm)11.6
パネルのカットアウト幅(mm)Φ11.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。