種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電流(A)Max3
動作電圧(V)DC32
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート
材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき
種類角型
定格電流(A)Max5
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC250
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト
タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)Max3
材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
動作電圧(V)DC32
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175218-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)3
表面処理(コンタクト)金AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175217-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.2
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。
4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
色黒
適合e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント不可
取出方向4方向
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。
4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
色黒
適合e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント可
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
取出方向4方向
結線方法圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175289-2
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
結線方法圧着
オス・メスオス
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
色黒
キー-
挿入力19.6N-29.4N
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚さT(mm)1.3-2.3
保持力(N)127.4NMin
1パック(100個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 353718-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】1.25
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175196-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175218-3
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
取出方向2方向
パネルマウント不可
適合e-con準拠プラグコネクタ
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
色黒
用途タブハウジングのフリーハンキングタイプをパネル面に固定する為に使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175195-3
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.2
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号3000
併用可能製品タブコンタクト
最大接触抵抗(mΩ)10
表面処理(コンタクト)金AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175286-3
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(50個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-353717-2
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】1.25
適合電線サイズ【最大】14AWG
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175218-2
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最大】16AWG
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(100個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-917511-5
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】1.25
適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 9 極 DE グレー 1箱 200個入
このバックシェルにはジャックスクリューが付属していません。最適なジャックスクリューは品番 ; 717-4521 717-4521 です。D-Subコネクタ用ケーブルクランプバックシェル45°。D-Subコネクタ用45°ケーブルクランプバックシェルのシリーズで、シールド付きとシールドなしを用意します。
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:DE●色:グレー●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:189-5860
アズワン品番65-7775-34
1箱(200個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめ
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:DB●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8406
アズワン品番65-7646-57
1箱(100個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
TE Connectivityプラスチックバックシェル、Dサブミニチュアコネクタ用。Dサブミニチュアコネクタが付いた熱可塑プラスチック製バックシェルです。 このバックシェルには開口角180 °のクラムタイプシェルが印加されており、絶縁直径範囲3.00 → 11 mmのケーブルに対応しています。 Dサブミニチュアバックシェルの構成: ポリアミド製ジャックスクリューノブ2個 亜鉛めっき炭素鋼ジャックスクリュー2個、ねじサイズ: 4-40 ポリアミドケーブルクランプベース1個 亜鉛めっき炭素鋼ケーブルクランプ1個 亜鉛めっき炭素鋼固定ねじ2個 ポリアミドバックシェルボディ1個
仕様●接続方向:アングル●色:黒●コード番号:189-5998
極数9
アズワン品番65-7775-63
1箱(100個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめ
仕様●極数:50●ハウジング材質:亜鉛●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8458
アズワン品番65-7767-62
1箱(100個)
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
丸形DINバックシェルは、ワイヤ保護とストレインリリーフを強化します。
仕様●タイプ:カバーケーブル出口●色:黒●コード番号:183-9173
アズワン品番65-7556-99
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch HDP 車載用コネクタキャップ / カバー、バックシェルは、電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch HDP20 硬質 Durable バックシェルは、高い保護性能を備え、ストレインリリーフ力を加え、美観を高めます。b保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - バックシェル コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:DEUTSCH HDP●色:黒●コード番号:217-5460
アズワン品番65-7508-62
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
。TE Connectivity Raychem TXR (高耐久性バックシェル及びアダプタ)は、TR07AI 終端処理装置に含まれています。プラグ対応 I/O アクセサリタイプ - Tinel-Lock アダプタ 色 - オリーブドラブ バックシェル材質 - アルミ
仕様●併用可能製品:Raychem●シェルサイズ:11, B●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:Raychem TXR●コード番号:217-5587
アズワン品番65-7541-84
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
色黒
適合e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント可
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
結線方法圧着
1
2
3
次へ
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。